カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- D'Addario(346)
- ホームテイスト(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Gefen(3)
- オーム電機(2)
- 岡崎精工(2)
- 小澤物産(OZC)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- エレコム(1)
- コンパクトツール(1)
- タカチ電機工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- ゼノア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ddw」の検索結果
特価

30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適色ブラック高さ(mm)37質量(g)153ケーブル長(m)0.305コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オスプラグ金メッキ製品幅(mm)42シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)30.5コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個当日出荷最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)920ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600ケーブル外径(Φmm)8.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)412ケーブル長(m)5コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)最大4.95対応解像度最大 1920×1200変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 19ピンコネクタ2DVI-D 19ピン
3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠 アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応用途デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続色ブラック質量(g)449ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - DVI-I[29ピン]オス最大解像度2560×1600伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。 EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。 DVI DDWG規格に準拠。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。 優れた電導性を発揮する金メッキ端子。 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)119ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)プラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド3重同軸+ツイストペア線シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-A (17ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A (17ピン)コネクタ2VGA
2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド DVI DDWG規格に準拠 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 優れた電導性を発揮する金メッキ端子 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続色ブラック質量(g)187ケーブル長(m)2コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]変換タイプオス - オス
15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個欠品中最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)1400ケーブル長(m)15.2コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~40コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
DVI-Dデュアルリンクケーブル 5m オス - オス
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷最大解像度2560×1600に対応。 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。 電波障害を排除するフェライトコア。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。 DVI DDWG規格に準拠。用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)510ケーブル長(m)5コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス)保証期間ライフタイムシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
StarTech.com¥969税込¥1,0661個翌々日出荷最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)283ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度1920×1200シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)最大4.95変換タイプオス - オス
2m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)230ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)最大4.95対応解像度最大 1920×1200変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 19ピンコネクタ2DVI-D 19ピン
1m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 2560x1600 ブラック
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitsの高速デジタル転送。電波障害を排除 するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠色ブラック高さ(mm)16質量(g)207ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)39.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9対応解像度最大 2560×1600フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
2m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 2560x1600 ブラック
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)300ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)8.6製品幅(mm)39.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9対応解像度最大 2560×1600フェライトコア○導体数24変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
7.6m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。2重シールド(編組+アルミ箔)。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップやノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続仕様フェライト数:2色ブラック質量(g)763規格ケーブル被覆材難燃:CMG(汎用)、対応規格:DVI DDWGケーブル長(m)7.6AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)-20~70コネクタDVI-Dめっき:ニッケルシールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)0~95メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50被覆材ポリ塩化ビニル
3m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 2560x1600 ブラック
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック高さ(mm)16質量(g)384ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600ケーブル外径(Φmm)8.6製品幅(mm)39.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり導体数24変換タイプオス - オス