カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • (1,425)
  • SUS(エスユーエス)(320)
  • RS PRO(103)
  • ハーティング(72)
  • TAKEGAWA(武川)(50)
  • Nikon(ニコン)(45)
  • DAYTONA(デイトナ)(40)
  • 近藤製作所(32)
  • イスカル(29)
  • AirTAC(29)
  • KITACO(27)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • ミツビシ(22)
  • Altrider (アルトライダー)(22)
  • 岡崎精工(20)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • タンガロイ(18)
  • VISHAY(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doh」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス

    StarTech.com(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
    ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
  • 8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材 StarTech.com

    8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
    用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
  • プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス StarTech.com

    プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
    用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル幅(mm)20グレー、ブラック適合規格HDMI 2.0bプラグ金メッキ最大解像度4K60Hz(3840×2160)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI動作温度範囲(℃)0~50イーサネット対応対応導体数19湿度範囲(%)0RH~85RH
  • HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.com

    HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続帯域幅(Gbps)18仕様-ブラック湿度(%RH)-コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
  • HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.com

    USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
    用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121長さ(mm)101幅(mm)80スペースグレー高さ(mm)16質量(g)180出力AV:HDMIケーブル長(m)1対応OSWindows 10/11入力AV:USB 3.0保証期間2年保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック StarTech.com

    結束バンド 繰り返し使えるリピートタイ 屋内、屋外対応 100本入りパック

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リピートタイプ結束バンド 100本入りパック:ツールを使わずに締め付けができるケーブルタイで配線を整理。取り外して何度でも再利用可能。ULファイル番号:E97527 業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整ができ取り外し可能なケーブルタイ(リピートタイプ)。引張強度22kgの耐久テストをクリア。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング対応 サイズ展開:長さ125mm/ケーブル束直径30mm | 長さ150mm/ケーブル束直径35mm | 長さ200mm/ケーブル束直径50mm | ブラックまたはホワイト 安全性規格:温度レーティング -40度から85度 | 94V-2難燃レーティング | UL規格対応 | DNV-GL Maritime規格対応 | ABS対応 | RoHS対応 すっきり配線:何度も使える調整可能なリピートタイプ結束バンド(サイズ特大)。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。StarTech.com 2年間保証付き
    幅(mm)7引張強度(kg)22UL規格UL94V-2規格認定品
  • HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス) StarTech.com

    HDMI - DisplayPort変換アダプタ 4K解像度 HDMI(オス) - ディスプレイポート(メス)

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
    長さ(mm)255ブラック高さ(mm)13質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.255湿度(%RH)20~95 (結露しないこと)コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)23動作温度(℃)0~45コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)オス形状HDMI[19ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス StarTech.com

    プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス

    StarTech.com
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス
  • ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル StarTech.com

    ハイスピードHDMI-ミニHDMI変換ケーブル

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応HDMI Mini-HDMI 変換ケーブル。 HDMI Miniポート対応機器をHDMI対応ディスプレイ/機器に接続することができます。 最新のHDMI技術を搭載した次世代デバイスを既存のHDMI機器に接続できるため、コストの軽減に役立つソリューションとなっています。 このHDMI Mini-HDMIアダプタケーブルは、高品質な金メッキコネクタを使用しており、優れた接続性能を発揮します。 StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証を提供しています。
    用途ミニHDMI対応デジタルカメラなどポータブルデバイスをHDMIディスプレイに接続ブラック質量(g)30.8ケーブル長(m)0.5コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - Mini HDMI19pin(オス)プラグ金メッキメス形状Mini HDMIイーサネット対応対応ケーブルサイズ(AWG)30導体数19コネクタタイプストレート変換タイプオス - オス
  • 1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス) StarTech.com

    1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
    ブラック質量(g)62ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMicro HDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード導体数19変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス StarTech.com

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応
    ブラック質量(g)44.1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]導体数19変換タイプオス - オス
  • HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
    用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス機能HDR対応、3D対応AWG24プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包内容HDMIケーブルケーブル外径(Φmm)-シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
  • ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック StarTech.com

    ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
    用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス StarTech.com

    ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ケーブル長(m)0.91ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Gbps)10.2ブラック質量(g)86コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度4K/30Hzケーブル外径(Φmm)6.5オーディオ機能ARC対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
  • USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.com

    USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
    用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)101幅(mm)80スペースグレー高さ(mm)16質量(g)165出力AV:HDMIケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI入力AV:USB-C解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    ハイスピードHDMI 延長ケーブル/15cm/HDMI 2.0/イーサネット対応/4K60Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー
    用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)18ブラックケーブル長(m)0.152コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプメス-オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応HDCP 2.2
  • HDMI 中継コネクタ/ハイスピードHDMI カプラー/HDMIケーブル延長アダプタ/4K30Hz/HDMI メス - HDMI メス StarTech.com

    HDMI 中継コネクタ/ハイスピードHDMI カプラー/HDMIケーブル延長アダプタ/4K30Hz/HDMI メス - HDMI メス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ハイスピードHDMIカプラー:HDMI 1.4b対応。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4KハイスピードHDMI対応アダプター。便利な小型サイズ(46mm x 22mm x 11mm)で業務用環境に最適。多目的中継プラグ:短尺のHDMIケーブル2本を接続、またはマイクロ/ミニHDMIケーブルに変換。信号の完全性と安定性を保つ金めっきコネクタを使用、質の高いビデオと音声を提供。用途:会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMI中継プラグ。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用。仕様:46mm x 22mm x 11mm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI メス - メス(カプラー) | PVCモールド | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途2本のHDMIケーブルを結合ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メスメス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - メス
  • ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス StarTech.com

    ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル。高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮。高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル
    仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブAWG28コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド (編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ビデオ仕様HDMI 2.0導体数19被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI (32chオーディオ)
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 2m HDMI - Mini HDMI オス/オス StarTech.com

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 2m HDMI - Mini HDMI オス/オス

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応
    ブラック質量(g)101ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]導体数19変換タイプオス - オス
  • HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • HDMI 2.0ケーブル/30cm/4K60Hz 1440p 144Hz/ハイスピードHDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/30cm/4K60Hz 1440p 144Hz/ハイスピードHDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続

    StarTech.com
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30cm/イーサネット対応HDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
    仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:サントプレン●ケーブル長:300mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:318mm●製品質量:40g●製品高さ:11gケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
    用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)変換タイプオス - オス
  • StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF StarTech.com

    StarTech.com DisplayPort ケーブル, 1.2, GCMDP2DPMF

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ラップトップや Mac のコンパクトコンピュータにミニディスプレイポートを接続するのが難しいとお考えですか?この StarTech.com Mini DP (ディスプレイポート)アダプタを使用すると、デバイスを標準 DP 接続に簡単に接続できます。高速イーサネットネットワーク、 LAN (ローカルエリアネットワーク)用の配電パネル、壁のコンセントに簡単に接続するために使用します。ソフトウェア不要このアダプタ用の追加ソフトウェアをダウンロードする心配はありません。ハードウェアに接続してすぐに通信します。REACH 及び RoHS に準拠( Registration Evaluation 、 Authorisation and Restriction of Chemicals )及び RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )に準拠しているため、健康に有害な物質が最小限に抑えられます。PVC ケーブル被覆: PVC (塩化ビニール)ケーブル被覆は、ワイヤを保護し、感電を防止するために絶縁します。
    用途耐摩耗性ニッケルメッキにより、コネクタは腐食に強く、錆が発生しません。永久保証により、安心感が得られます仕様●DisplayPortバージョン:1.2●代表規格:CE, REACH外被:黒材質(シース)PVC最大解像度4K(a)60 Hzコネクタ(1)ミニDisplayPort、ジェンダー:オス、(2)DisplayPort、ジェンダー:メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応 StarTech.com

    フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    幅広い映像入力ソースのキャプチャ:HDMI、DVI、VGA、コンポーネント映像入力に対応し、AV機器、従来型システム、カメラ映像など多様な映像機器からの録画・取り込みが可能。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。フルHD 1080p 30fpsで映像をキャプチャ:1920×1080解像度、30フレーム/秒の映像入力に対応し、配信、トレーニング、記録用途などで使用可能。ロープロファイル・標準プロファイル両対応:ロープロファイルおよび標準プロファイルラケットを同梱し、標準PCIeスロットおよび省スペース環境に対応。NTSCおよびPAL方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換質量(g)58幅(cm)12長さ(cm)12保存温度(℃)-5 ~ 40高さ(cm)2動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAPCI Express x1コネクタBDVI-I(29ピン)
  • IP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器 StarTech.com

    IP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器

    StarTech.com(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
    用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
関連キーワード
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計