カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- 三菱マテリアル(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- ヤマダコーポレーション(24)
- Yamato(大和製衡)(21)
- アルインコ(16)
- JAPANNEXT(15)
- 五藤歯車(14)
- エスコ(13)
- 3M(スリーエム)(13)
- ネグロス電工(13)
- ヨシタケ(10)
- プリンストン(10)
- 渡辺電機工業(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- エレコム(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「dp10」の検索結果
特価

USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブルセット内容DisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)265色ブラック高さ(mm)14質量(g)32規格DisplayPort 1.2出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)21コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55色ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3
StarTech.com¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22色スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB-Cハブ/4ポート/USB 3.2 Gen 1(10Gbps) /3x USB-A + 1x USB-C/4K60Hz DP Altモード/100W PD
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホストケーブル一体型USB 3.2 Gen 2(10Gbps)拡張ハブ。3x USB-A、1x USB-C(DisplayPort 1.4 Altモード + 10Gbpsデータ)、1x USB-C PDパススルーポートを搭載。過電流保護(OCP) & Wake on USB対応。ドライバー不要で簡単セットアップ。USB-Cビデオ出力:4K60Hz モバイルディスプレイ、あるいはデスクトップ用USB-C対応モニターへのビデオ出力が可能。注意:ホスト側のパソコンがUSB-C DP Altモードに対応している必要があります。USB-Cモニターに給電する場合、電源アダプターをPDパススルーポートに接続する必要があります。安定した性能: 外部USB-C電源アダプターの接続で、100W Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートパソコンの充電には最大82Wまで対応。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルでより長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷を軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートPCなどに便利なポータブルUSBハブ。メーカー製品の強み:USBポートの使用状況をログおよびタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリング、およびWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語版のみ)用途USB-C対応モバイルモニターの接続。USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4ケーブル/30cm/8K60Hz 4K120Hz/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/DP モニターケーブル
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高性能: 8K60Hz(7680x4320p)および4K120Hz(3840x2160p)、最大32.4Gbps帯域、HDR10、MST、32Chオーディオ、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)に対応したDisplayPort 1.4ケーブル(30cm)。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テスト、および120度の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、および柔軟性に優れたモールドストレインリリーフを採用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定した接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャー内蔵の34 AWG DPケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクターサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクターを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターやUHDドッキングステーションとの接続に理想的。仕様:ケーブル長:1m/色:ブラック/DP 1.4 ケーブル/HBR3、4:4:4 クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2/ラッチ付き金めっきコネクター/編組シールド付きアルミマイラー箔/DP 1.2および旧バージョンと下位互換性仕様導体数:19●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz (7680×4320)●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort(5.1chオーディオ)米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●長さ(mm)327幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12質量(g)38規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4ケーブル長(m)0.3保存温度(℃)0~50機能音声伝送AWG34プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz (7680×4320)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPortコネクタBDisplayPortケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度4K動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85リフレッシュレート(Hz)120(4K)ラッチありHDCP対応HDCP:2.2対応
USB-C電流電圧チェッカー/双方向/240W PD EPR/DP Altモード USB PD 3.1対応/Type-C デジタル 電流電圧計 パワーメーター テスター
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適長さ(mm)23幅(mm)57色ブラック高さ(mm)10質量(g)12出力電圧(V)4.5~50入力電圧(V)4.5~50保存温度(℃)-20~85出力電流(mA)50~6500入力電流(A)50~6500動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95パワーデリバリー240W
DisplayPortケーブル/10m/アクティブ/4K30Hz/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷DPアクティブケーブル:4K30Hz(3840x2160p)、10.8Gbps帯域、HBR、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(1080p 60Hz)をサポート。ケーブル長10m。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオ信号を10mの距離までブースト(電源不要)。複数のカラースペースをサポート。仕様:DisplayPort v1.1a ラッチ付きコネクター オス・オス/32 AWG/PVC被覆材/シールド:アルミマイラー箔+編組/プロトコル:HBR、MST、GTC/2年間保証。アクティブタイプ DPケーブル:4K(3840x2160p、30Hz)、10.8Gbps帯域幅、HBR、8チャネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(60Hzで1080p)に対応。ケーブル長10m用途DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発生させずに長い接続距離に対応。オフィス、会議室、教室などでDisplayPort機器を接続。FireProグラフィックカード(S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000)搭載ノートPC、業務用ワークステーションなどに理想的
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応
StarTech.com¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)230色ブラック高さ(mm)14質量(g)34出力【AV】VGAケーブル長(m)1湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)37アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)100コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)930色ブラック高さ(mm)15質量(g)72.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)34アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170色ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化色ブラック規格DisplayPort1.4AWG24/28プラグ金メッキ保証期間2年間ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)データ転送速度25.92 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)25.92VESA対応対応アダプタタイプアクティブ被覆材熱可塑性エラストマーラッチあり
Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/91cm/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(91cm)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。 ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用。DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920色ブラック高さ(mm)15質量(g)154.7出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットParade-PS171オーディオ機能なしケーブル長(cm)92コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個欠品中USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブルセット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)長さ(mm)3048色ブラック質量(g)246ケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニルアダプター型式パッシブオーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort 1.2 ケーブル/3m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止。VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能。4K UHDディスプレイへの接続。DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品材質ABS樹脂長さ(mm)3078幅(mm)21色ホワイト高さ(mm)13質量(g)192ケーブル長(m)3保存温度(℃)-20~70AWG28最大解像度4K 60Hz材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)7.5ケーブル長(mm)3078シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~50データ転送速度21.6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き)コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き)伝送速度(Gbps)21.6材質(コネクタ)めっき:ニッケル湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプストレートオーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様ワイド画面サポート:あり材質PVC幅(mm)22色ブラック高さ(mm)13質量(g)133長さ(m)3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~90保存温度(℃)-10~70最大解像度4K60Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタHDMIケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hzビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0bオーディオ入力DisplayPortオーディオ出力HDMI材質(コネクタ)めっき:ゴールド帯域幅(Gbps)18アダプタタイプアクティブ変換タイプオス - オスオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタDisplayPortコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠)セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド)性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり幅(mm)90高さ(mm)30質量(g)300電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W長さ(cm)21対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)入力電圧(V)AC100~240対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能保存温度(℃)-20~70保証期間3年動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)プラグタイプMインジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100MbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)MTBF(時間)215990
USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K/60Hz
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ長さ(mm)180色ブラック高さ(mm)14質量(g)17ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個当日出荷6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)82幅(mm)142高さ(mm)29質量(g)150消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター
StarTech.com¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:60 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です色ブラックコネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)ケーブル長(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応オス形状入力:Mini DisplayPort、出力:HDMI変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり用途Mini DisplayPort対応パソコンからHDMI UHDディスプレイへの接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:Mini DisplayPort (オス)●出力コネクタ:HDMI (オス)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル長:1000 mm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:1018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:38 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラック
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート。アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能。パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証用途教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり色ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15ポート数1出力【AV】VGA湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~80最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p動作温度(℃)0~70チップセットNXP-PTN5100コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷非圧縮10K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP80)ケーブル。非圧縮で最大10K/8K 60Hz、4K 240Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応。安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR20リンクレートによるDP80(80Gbps)帯域、非圧縮で最大10K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 60Hz/8K 240Hzの映像出力に対応。仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにはDP2.1(DP80)の仕様が印字されており、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠。高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる10K/8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI 1.4ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレポート - HDMI 映像コンバータ/UHD解像度対応 DP - HDMI アクティブアダプタ
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)64色ブラック高さ(mm)11質量(g)22ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動色スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)その他の機能UASP、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)