カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- TOA(2)
- 五藤歯車(2)
- 渡辺電機工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 大三商会(1)
- 三菱マテリアル(1)
- リオン(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- カシムラ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SICK(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp8 41」の検索結果

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(30AWG、外径5.7mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620、P600、P400)、AMD Radeon Pro(VII、SSG、WX9100/4100/3200/3100/2100、W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134gRoHS指令(10物質対応)対応