カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(2)
  • トライメイト(2)
  • エルモ(1)
  • オーム電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アイネックス(1)
  • ZATTA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub typec」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストールUSBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンスUSBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド長さ(mm)195ブラック高さ(mm)12質量(g)9.3規格USB 2.0、USB 3.0出力【AV】VGA対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス入力【AV】USB3.0保存温度(℃)-10~55メモリー512MBDDRII最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB製品幅(mm)25動作温度(℃)0~70チップセットFresco-FL2000DXケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
PCアクセサリーカテゴリ