カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • NIPPON DX ANTENNA(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイネックス(1)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(3)
  • サンワダイレクト(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 阪神電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e342987」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ