カテゴリ
- パソコン/周辺機器(638)
- 家電(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(787)
- エレコム(566)
- IDEC(和泉電気)(415)
- BIGM(丸山製作所)(363)
- SAMTEC(265)
- シュナイダーエレクトリック(211)
- SMC(167)
- STMicro(159)
- RS PRO(143)
- OWLTECH(オウルテック)(136)
- omron(オムロン)(131)
- SIEMENS(122)
- ADVANTEC(117)
- MARWI(106)
- グリーンフィールドプロジェクト(102)
- サンエス(95)
- サンワサプライ(94)
- TRACO POWER(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(262)
「ec 2-3」の検索結果

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/3m/1ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9シリアルコンバーター
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
プライバシーフィルター/13インチMacBook Air M2/M3/両面使用/ブルーライトカット/モニター保護フィルム
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果取付方式マグネット式保証期間2年視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ13インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16:10のぞき見防止○反射防止○ブルーライトカット○
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度10Gbps最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)0.8高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×2.4×0.8動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.46
ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)
StarTech.com¥569税込¥6261個当日出荷パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計 頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン ヘッドフォンは製品に含まれておりません用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続長さ(mm)200幅(mm)6色ブラック質量(g)12湿度(%RH)30~60保存温度(℃)-15~75高さ(cm)0.6コネクタA3.5mm ミニジャック (4極)コネクタB3.5mm ミニジャック (3極)
覗き見防止プライバシーフィルター/12.4インチ Surface Laptop Go 1、2、3対応/275x195mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.4インチ Surface Laptop Go用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.4インチSurface Laptop Go専用デザイン:12.4インチ Surface Laptop Go 1/2/3のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適フィルターサイズ(mm)(横×高さ)275×195適合モニターサイズ12.4RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)長さ(mm)80幅(mm)21高さ(mm)120質量(g)43ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)0~80カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)0~60チップセットEtron-EJ168AUSBタイプUSB 3.0 - 5bit/sポートの種類基板上に搭載
ホワイト 4極ヘッドセット変換アダプタ 3.5mm 4極(プラグ) - 2x 3極3.5mm(ジャック)
StarTech.com¥139税込¥1531個3日以内出荷いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン 必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル ヘッドセットは製品に含まれておりません用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続長さ(mm)152.4色ホワイト質量(g)11.5高さ(cm)1.2コネクタA3.5mm ミニジャック(4極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換仕様ワイヤゲージ:28 AWGセット内容HDMIケーブル幅(mm)20色ブラック高さ(mm)10.5質量(g)232長さ(m)3ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~60解像度最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hzコネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]動作温度(℃)0~60イーサネット対応対応コネクタタイプストレート
USB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60W
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB-Cモバイル端末を自由に配置できる便利な3mのケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。 USB-CウォールチャージャーでUSB端末を充電色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:3m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)20色ブラック高さ(mm)11質量(g)128長さ(m)3保存温度(℃)-20~70最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz動作温度(℃)0~40データ転送速度最大18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタ仕様めっき:ゴールドアダプタタイプパッシブ被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~90コネクタタイプストレートオーディオHDMI(32chオーディオ)
USB-Cハブ/4ポート/1x USB-A & 3x USB-C/10Gbps USB 3.1/3.2 Gen2/Thunderbolt 3/4/バスパワー
StarTech.com¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5電源供給方式バスパワー長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)89保証期間3年間コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:ありケーブル長(m)0.345USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●ケーブル外径:6 mm●材質サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)長さ(mm)3050幅(mm)20高さ(mm)11質量(g)132色温度(K)ホワイト使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)3048RoHS指令(10物質対応)対応
3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに高さ(cm)8.5色ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)82幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)50ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)インターフェースUSB3.0長さ(mm)65幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)40ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装幅(mm)20質量(g)65長さ(cm)12湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12色ブラック高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85
M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)22色グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート 内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有 UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず プラグアンドプレイ操作に対応 HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応 オーディオの独立切り替え PC切り替えを示すトーン音声 ユーザ定義スキャンタイム・インターバル 背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ色ブラック質量(g)634消費電力(W)18幅(cm)12.5湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器
StarTech.com¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換色ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
スリム ステレオミニ端子オーディオスプリッター分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ (オス) - 2x 3.5mm 3極ステレオミニジャック (メス)
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ長さ(mm)200幅(mm)6色ブラック質量(g)11保存温度(℃)-20 ~ 70高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適。クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ。外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露。4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22色ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
HDD/SSD スタンド/USB 3.0接続/2ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ & トップローディング
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属 。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能データ転送速度5Gbps
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個欠品中幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応。パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応。ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応。堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用。持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化色ブラック幅(mm)35質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様ワイド画面サポート:あり材質PVC幅(mm)22色ブラック高さ(mm)13質量(g)133長さ(m)3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~90保存温度(℃)-10~70最大解像度4K60Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタHDMIケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hzビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0bオーディオ入力DisplayPortオーディオ出力HDMI材質(コネクタ)めっき:ゴールド帯域幅(Gbps)18アダプタタイプアクティブ変換タイプオス - オスオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタDisplayPortコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用高さ(cm)12.6幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps
USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12色ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5ケーブルタイプケーブル一体型最大電力(W)100パワーデリバリーあり
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電その他Power Delivery 60W色ホワイト適合規格USB 2.0、Power Delivery 2.0ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
3.0m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個当日出荷周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス
StarTech.com¥779税込¥8571個当日出荷USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換色ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス
StarTech.com¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷実用的なUSB Cケーブル2本セット:最大60W/3A出力で、Type-C機器の急速充電に対応。ノートPCやタブレットをUSB-C対応のAC充電器やモバイルバッテリーに接続可能。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途複数デバイスの接続に便利なUSB-Cケーブル2本セット。USB-C PD対応機器との優れた互換性。ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB 2.0対応で、USB-Cホストまたは外部ストレージと接続して、ファイル転送やデバイス同期が可能仕様●コネクタ:USB 2.0 Type-C (オス) - USB 2.0 Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:ポリアミド樹脂●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電流:3A●注意:本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。保存温度範囲(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5データ転送速度480 MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)24/30使用湿度範囲(%RH)5~85
ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー材質スチール、ビニール幅(mm)22.6色ブラック & シルバー高さ(mm)12.5質量(g)130長さ(m)2.1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックシリンダー錠
マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設色ブルー長さ(mm)500高さ(mm)20質量(g)72コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス製品幅(mm)190ケーブル長(cm)50コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]変換タイプメス - オス
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続色アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12難燃性OFNPケーブル外径(Φmm)3極性MPO/MTP:タイプA使用場所壁内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5未満コア径(μm)50伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプOM3マルチモード研磨PC
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)90.1ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)26.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
...