カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- スリーピークス(1)
- フジ矢(1)
「fp-150g」の検索結果
特価

SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷Cisco SFP-10G-ZR互換モジュール:Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ZR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Dell EMC製品SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER準拠光トランシーバ/1550nm/DDM
StarTech.com¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷Dell EMC製SFP-10G-ERと100%互換のSFP+トランシーバー:Dell EMC製スイッチ/ルーターに対応するよう設計、プログラミング、テストを実施し、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷Cisco SFP-10G-ER互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Dell EMC製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応
StarTech.com¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷Dell EMC製SFP-10G-ZRと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-ZR /10Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1550nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)