カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BIGM(丸山製作所)(9)
- INFINEON(3)
- MAZDA(マツダ)(30)
- MSTコーポレーション(2)
- S&K(三興製作所)(3)
- SMC(44)
- TKG(2)
- X-sell(エクセル)(5)
- イスカル(2)
- コンピューテックス(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- タンガロイ(3)
- テンパール工業(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 東洋バルヴ(2)
- 東洋リントフリー(2)
- 東洋技研(2)
- 東海キャスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fp-40」の検索結果
特価

DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応色ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/7m/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用QSFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。故障または破損したQSFP+モジュールを交換
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
AOCケーブル/7m/MSA対応アンコード/アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル /40Gbps /アクティブ光ファイバー /2x QSFP+ コネクター /PVC被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)152長さ(m)7消費電力(W)1.5以下保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-SR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
AOCケーブル/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷MSA対応アンコードAOCケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応。技術仕様:40Gbps/アクティブ光ファイバー/2x QSFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:ラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
QSFP+モジュール/Dell EMC QSFP-40G-ESR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大400m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷Dell EMC QSFP-40G-ESR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるDell EMC製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:400m。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMCルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷Dell EMC製QSFP-40G-SR4と100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-SR4 | 40Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 150m。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-ER4互換/40GBASE-ER4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷Dell EMC製QSFP-40G-ER4と100%互換Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 /40Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1270nm - 1330nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-SR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-CSR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-SR4/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷OEMホスト互換性をテスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用QSFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/最大通信距離:300m
QSFP+モジュール/Arista Networks QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Arista Networks QSFP-40G-SR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
QSFP+モジュール/Arista Networks QSFP-40G-XSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大400m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷Arista Networks QSFP-40G-XSR4互換QSFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:400m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ
StarTech.com¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。RoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-40互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷Cisco SFP-10G-LR-40互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M互換QSFP+ブレークアウトDACケーブル:Cisco Firepower、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続幅(mm)14色ブラック質量(g)500長さ(m)5消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+