カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ATEN(7)
- CQ出版(9)
- DIGILENT(10)
- FIRSTCOM(19)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(39)
- VISHAY(10)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- アール・エフ・ヤマカワ(6)
- エレコム(5)
- オカムラ(岡村製作所)(807)
- ナイキ(11)
- パイロット(9)
- フジキン(9)
- ホンダ(23)
- レイ・アウト(13)
- 京セラ(14)
- ブランドをもっと見る
「fpg」の検索結果
特価

SFPモジュール/Cisco GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷Cisco GLC-LH-SM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-LX/LH/1Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)20消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
SFPモジュール/Juniper互換/1000BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Juniper互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-D/1Gbps/1G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
SFPモジュール/Juniper SFP-GE40KT13R15互換/1000BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷Juniper SFP-GE40KT13R15互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
SFPモジュール/Juniper SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX-U/光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷Juniper SFP-GE10KT13R14互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1490nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告