カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ホンダ(2,946)
- 三菱ふそう(250)
- SWITCHCRAFT(185)
- SMC(58)
- MAZDA(マツダ)(35)
- イマオコーポレーション(31)
- タクミナ(31)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ジーエルサイエンス(12)
- カーシーカシマ(10)
- NSK(日本精工)(9)
- スバル(8)
- トヨタ(8)
- ファーステック(8)
- マルツエレック(8)
- VAN DAMME(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(5)
- ダイキン工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ftc」の検索結果
特価

ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築 Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス フルデュプレックス フロー制御対応 Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠 オートニゴシエーション、ネクストページ対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) 最大9Kまでジャンボフレームに対応 IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応 Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応用途PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス。システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設。共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避色イエロー質量(g)95幅(cm)12湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 75高さ(cm)13.8動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計長さ(mm)92.5999999999999幅(mm)18ポート数2湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0~100高さ(cm)12動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
10 ft DisplayPort Cable with Latches
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)3材質(シース)PVCシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。シリーズ = N6PATCH。LANカテゴリ = Cat6ft。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = UTP。コネクタ1方向 = ライトアングル。コネクタ2 オス/メス = オス。コネクタ2方向 = ライトアングル色【外被】黒タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCHRoHS指令(10物質対応)対応耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用長さ(mm)51幅(mm)30質量(g)6湿度(%RH)5 ~ 95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 55