カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • NEC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • SUPRA(16)
  • サンドビック(11)
  • SMC(8)
  • エスコ(8)
  • KENWOOD(6)
  • JAPANNEXT(5)
  • イスカル(4)
  • CKD(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 協進電機(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • アドビ(3)
  • アサダ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-32」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com

    USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.com

    USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
    用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングケーブル長(m)1スペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)180保証期間2年入力AV:USB 3.0出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブ給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.0コネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応 StarTech.com

    USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200ブラック高さ(mm)15質量(g)65規格USB 3.0電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMIアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
  • Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス StarTech.com

    Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイパフォーマンスThunderbolt 3 デュアルビデオアダプタ。Windows またはMacコンピュータのThunderbolt 3 ポート1口に、2台の4K/60Hz対応HDMIモニタを接続することができます。Thunderbolt 3は、USB-Cコネクタを使用するプロトコルですが、Thunderbolt 3をサポートしていないUSB-Cポートには、本アダプタを接続しても機能しません。<60Hz解像度で2台のUHD 4Kモニタをコンピュータに接続>Thunderbolt 3 は、40Gbpsという前例のないスループットにより、これまで不可能だったノートパソコン単一ポートからのデュアル4K(60Hz)対応を実現、2台のモニタに高解像度ビデオを出力します。リソース要件が非常に高いアプリケーションを2台のディスプレイで実行できるようになります。各ディスプレイに4096 x 2160p(60Hz)の解像度でコンテンツを表示できるため、4Kビデオ編集、CAD設計、医療イメージングなど、高解像度を扱う作業に適しています。<4Kディスプレイ2台で作業効率をアップ>オーディオ対応の2ポート外付けグラフィックスアダプタとして機能する本製品は、フル装備ドッキング機能が不要な場合に、ノートパソコン用ドッキングステーションに代わる便利でコンパクトなソリューションとなります。クリエイティブ関連の仕事では、1台のディスプレイで4Kビデオを編集し、もう1台の4KディスプレイでRAWファイルを再生するなどの使い方ができるため、作業効率がアップします。また、1080p 対応のディスプレイとも下位互換性があるため、オフィスや家庭その他、各種作業環境に適したソリューションとなっています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル StarTech.com

    HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応
    仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応