カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ホンダ(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- M&H(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hd55w」の検索結果
特価

StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷StarTech.comのこのマルチポートドッキングステーションで、ラップトップの性能を高めることができます。USB-Cスロットに挿入するだけで、コンピュータに6つのポートを追加できます。これにより、SDカードを読み取り、古いデバイスに接続し、ビデオを直接ストリーミングできます。使用中の電力 USB-Cスロットにより、ラップトップの充電を維持できます。プラグアンドプレイ性能ソフトウェアは不要で、簡単に使用できます。クリスタルクリアビデオ HDMIスロットを使用すると、最大4 kのUltra HDビデオストリーミングが可能になります。0 → +55 ℃の動作温度範囲により、過酷な屋内環境で信頼性を発揮。46 (W) x 116 (L) x 16 mm (H)のコンパクトな寸法で、省スペースで持ち運びが簡単仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:HDMI最大解像度4096×2160ディスプレイ1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Cバス仕様USB-CUSBUSB 3.0