カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ヨドノ(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ウェルコムデザイン(6)
  • JAPANNEXT(6)
  • ヒロセ(5)
  • アイメックス(5)
  • EVANS(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • j5 create(4)
  • サンワサプライ(3)
  • CKD(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • HYPER(3)
  • はくでん(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdu」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター StarTech.com

    VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター

    StarTech.com
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計
    用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有長さ(mm)260色ブラック高さ(mm)15質量(g)70.7湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度1920x1080 (1080p)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能ありコネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]コネクタBHDMI[19ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.com

    USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60色ブラック高さ(mm)11質量(g)35湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)

    StarTech.com
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102ケーブル長(m)0.34その他の機能Power Delivery:100W最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.com

    USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60色ホワイト高さ(mm)11質量(g)36湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery StarTech.com

    USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery

    StarTech.com
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能。最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
    用途外出先でHDMIディスプレイに接続。職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続。USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)50色ブラック高さ(mm)13質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5(USB3.0)対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、LowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupportedUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
    用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com

    4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

    StarTech.com
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷
    内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 最大1080pに対応するHDビデオ品質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
    用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4.3入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
  • 2ポートHDMI KVMスイッチ コンパクトデュアルポートUHD対応USBデスクトップPC切替器 4K/60Hz/本体一体型1.5mケーブル/オーディオ/バスパワー対応/リモート切替スイッチ/MacBookやThinkPad対応 StarTech.com

    2ポートHDMI KVMスイッチ コンパクトデュアルポートUHD対応USBデスクトップPC切替器 4K/60Hz/本体一体型1.5mケーブル/オーディオ/バスパワー対応/リモート切替スイッチ/MacBookやThinkPad対応

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    1つの作業環境で2台のHDMIコンピュータを操作。4K/60Hz解像度に対応。既存のセットアップに簡単に統合できる省スペース設計の本体一体型1.5m KVMケーブル(リモートスイッチ付き)。プッシュボタン、ホットキー、スイッチソフトウエアでPCを切り替え。Windows/Windows Server/macOSプラットフォームをサポートする切替ソフトウエア。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。独立した音声/マイク切替えで音声の途絶を回避。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオをサポート。
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ