カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • イスカル(3)
  • 京セラ(3)
  • マパール(3)
  • brembo(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 朝日ウッドテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp950」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.com

    USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
  • NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.com

    NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
  • M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.com

    M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
  • NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.com

    NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
PCパーツカテゴリ