カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SMC(123)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • タカチ電機工業(17)
  • ワンド(マイセット)(12)
  • CKD(10)
  • 河村電器産業(7)
  • ハマー(7)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • アズワン(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ネオダクト(5)
  • 信和自動車工業(5)
  • プラス[家具](5)
  • RS PRO(4)
  • j5 create(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 未来工業(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsb」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PD StarTech.comデュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
デュアルモニタ対応USB-Cドッキングステーション。このUSB-CドッキングステーションはUSB Power Delivery 2.0(60W)に対応しており、ノートパソコンでの作業中に端末の給電と充電を行います。MacBook Pro その他、Thunderbolt 3対応のノートパソコンで最適なアクセサリとなります。<デュアル4Kビデオ対応のワークステーションを構成>このUSB-Cドックは、2台の4Kモニタでノートパソコンのディスプレイ機能を拡張します。DisplayLink および USB-C DP Altモードに対応し、HDMI および DisplayPortモニタでデュアル4Kビデオを出力します。次の接続構成が可能です。4K DisplayPort ディスプレイ1台(3840 x 2160 @ 30Hz)、または4K HDMI ディスプレイ1台(3840 x 2160 @ 30Hz)。SDカードスロットは、USB 3.0を介し、SD、SDHC、SDXCカードの読書きを高速で行います。SD 4.0 およびUHS-IIのサポートにより最大で312MB/秒の高速ファイル転送に対応、旧バージョンとの下位互換性も備えています。<多数の接続ポート>本製品には、USB 3.0 急速充電・同期ポートを含む4口のUSB 3.0(Type-A)ポートがついており、各種周辺機器を接続できます。ギガビットイーサネットポート、3.5mmオーディオ&マイクロフォンのコンボポートも備えています。<ユニバーサルサポート>本製品はMacおよびWindowsの両方に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3搭載のノートパソコンで使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに高さ(cm)8.5ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応StarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用高さ(cm)12.6幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps