カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • 興研(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • PROST's(4)
  • YouZipper(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • KSフィルター(1)
  • ATEN(1)
  • 剣謙心(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvg」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー StarTech.com

    USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)68幅(mm)125質量(g)124消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.13対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0機能Power Delivery:100W最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~+70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • 30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス StarTech.com

    30cm VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/メス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    短く柔らかいケーブル設計 HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
    用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続色ブラック質量(g)103コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBBNC(RF同軸型)オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)変換タイプオス -メス
PCアクセサリーカテゴリ