カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BUSICOM(ビジコム)(9)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(3)
  • unitech(3)
  • クローバー電子(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • エフケイシステム(3)
  • セイコーインスツル(2)
  • カール事務器(1)
  • CIO(1)
  • Square(1)
  • HYPER(1)
  • CLEZEED(クレジード)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • DHA Corporation(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad レジ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad タブレットスタンド アームホルダー機構搭載 ウォールマウント対応 StarTech.comiPad タブレットスタンド アームホルダー機構搭載 ウォールマウント対応StarTech.com
6,798税込7,478
1個
当日出荷
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンドベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属安定性に優れた大型のスクエアベース耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンドタブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示ブラック幅(cm)16長さ(cm)16高さ(cm)35
タブレットスタンド/10.2インチ & 10.5インチ/VESA対応/盗難防止用キーロック & ケンジントンスロット/レジ用 タブレットセキュリティスタンド/タブレット対応セキュリティケース StarTech.comタブレットスタンド/10.2インチ & 10.5インチ/VESA対応/盗難防止用キーロック & ケンジントンスロット/レジ用 タブレットセキュリティスタンド/タブレット対応セキュリティケースStarTech.com
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kgRoHS指令(10物質対応)対応
タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット StarTech.comタブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケットStarTech.com
5,698税込6,268
1個
当日出荷
生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダーITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応長さ(mm)161幅(mm)237高さ(mm)42質量(kg)0.6保証期間5年間ブラックディスプレイ最大:12.5"セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド材質スチール、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応