カテゴリ
- パソコン/周辺機器(125)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- サンワサプライ(66)
- ATEN(36)
- 大阪魂(33)
- JAPANNEXT(31)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- iiyama(イイヤマ)(23)
- j5 create(22)
- Canon(14)
- BenQ(ベンキュー)(14)
- LINDY(14)
- 井口機工製作所(12)
- 水本機械製作所(12)
- オーム電機(11)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- ASUS(エイスース)(11)
- ショーボンド(10)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- LG(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「isb」の検索結果

USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置伝送速度(Mbps)480材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラックコネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス-オス
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50色グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター
StarTech.com¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能最大解像度5K60Hz、4K60Hz仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源適合規格HDCP 2.2対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
Thunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力
StarTech.com¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度4K60Hz保証期間2年ケーブル外径(Φmm)4.7コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)20オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度5k60Hz製品幅(mm)12コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)40オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200色ブラック高さ(mm)15質量(g)65規格USB 3.0電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMIアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3
StarTech.com¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22色スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB-C - DisplayPort 1.2 ケーブル/4K60Hz/双方向対応/Thunderbolt 3互換/ブラック
StarTech.com¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供色ブラック高さ(mm)10湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個当日出荷Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム
StarTech.com(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77色ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Zインジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメスメス形状RJ-11変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
USB-C - Mini DisplayPort ディスプレイ変換アダプター/4K60Hz/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/ホワイト/USB Type-CパソコンからMini DP モニターなどへの変換コネクター
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり。簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター。軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター。本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)180色ホワイト高さ(mm)16質量(g)23出力【AV】Mini DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.14湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)27アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1x USB-A オスコネクタ 1x USB-A メスコネクタ 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10色ブラック質量(g)410消費電力(W)5電源付属ACアダプタコネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35アダプター型式アクティブプラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送
StarTech.com¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレート色ブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90色ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能色スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。長さ(mm)205色ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど用途自宅とオフィス間の移動色グレー質量(g)113対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.xコネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18ケーブル長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示。異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能。USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生。複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【USBパス・スルー】なしセット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書色ブラック高さ(mm)20質量(g)70出力【AV】DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.27対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB2.0オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)621445変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[4ピン]
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38色グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/1m/双方向変換対応/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パフォーマンス:解像度8K60Hz/4K120Hz、HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換 USB-C - DisplayPort 1.4(またはDP - USB-C)リバーシブルケーブル。リバーシブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニタへ、またはDisplayPortデバイスをUSB-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル(1m)。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。DP/USB-Cモニタ互換:ディスプレイポートホストからUSB-Cモニタに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応(LG/Dell/UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプタ一体型ケーブル:各種OSでドライバ不要のセットアップに対応。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、ラッチ付DPコネクタで安定した接続を維持用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)46ケーブル長(m)0.97湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)97オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)10質量(g)49ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1.8m 4K/60Hz ホワイト
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル長さ(mm)1800色ホワイト高さ(mm)10質量(g)53出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/5m/アクティブタイプ/Type-A - Type-A/オス - メス/ACアダプター付属/ブラック/USB 延長コード/リピーター ロング エクステンダー ケーブル
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供仕様センターチップのポラリティ:ポジティブセット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ色ブラック高さ(mm)5質量(g)250消費電力(W)10電源付属ACアダプタケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)5入力電流(A)0.35プラグタイプH特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-A[9ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応セット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ色ブラック質量(g)866消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)20コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~85プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35動作温度(℃)0~70伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]変換タイプメス - オス
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器
StarTech.com¥62,980税込¥69,2781個当日出荷7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換色ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ
StarTech.com¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御色黒ケーブル長(m)1.8対応コネクタUSB-A保証期間2年電源供給方式セルフパワーデータ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365色グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort