カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • SPARKFUN(3)
  • オーム電機(2)
  • MDF(エムディーエフ)(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • Wera(1)
  • セキスイ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • スバル(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • TChic(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 吉川国工業所(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it-13」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック StarTech.com

    17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
    用途短期・長期の出張で使用長さ(mm)335幅(mm)195質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)450寸法(cm)ケース:27×13×8機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き保証期間ライフタイム対応インチサイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
  • USB 3.0 ハブ/USB Type-A接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(3x USB-A, 1x USB-C)/バスパワー/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbps ハブ StarTech.com

    USB 3.0 ハブ/USB Type-A接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(3x USB-A, 1x USB-C)/バスパワー/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbps ハブ

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なしセット内容4ポートUSB3.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)13質量(g)40ポート数4電源USB電源対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0~60電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)7インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
PCアクセサリーカテゴリ