カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • KVK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km800t」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプター StarTech.com

    光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプター

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ギガビット光ファイバー to イーサネット変換アダプター:ギガビット光ファイバー通信をRJ45有線LAN(銅線)へ変換できるコンパクト設計のメディアコンバーター。SFPモジュールおよびCat6ケーブル不要。短距離・長距離ファイバー対応:LCスロットに対応し、シングルモード(最大10km)およびマルチモード(最大800m)の両方に対応。ファイバー/RJ45ポートともに1Gbps固定速度での通信に対応。LFPT(リンク障害パススルー)を含むステータスLEDにより、ネットワーク接続状態を視認可能。耐久性に配慮した構造:IP20準拠のフルメタル筐体を採用。金属製RJ45ラッチタブにより、強固で安定した接続を維持。未使用時にはスプリング式ダストカバーがポートを保護。仕様:通信速度:1Gbps(固定)/ポート構成:LCポート×1、RJ45ポート×1(LCデュプレックス)/対応ファイバー:シングルモードSMF(最大10km)、マルチモードMMF(最大800m)/波長:1310nm/機能:LFPT(リンク障害パススルー)対応/筐体:IP20準拠オールメタル構造/最大消費電力:2.5W
    仕様●コネクタA:1x 2芯 LC●コネクタB:1x RJ-45、1x USB Type-A (USB 1.1)●PoE:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)●最大データ転送速度:1000 Mbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートニゴシエーション:対応●オートMDIX:対応●材質:メタル、プラスチック●動作温度:0℃~50℃●湿度:5~85% RH●消費電力:2.5W●色:シルバー●製品長さ:20 mm●製品幅:82 mm●製品高さ:18 mm●製品重量:49 g●付属品:クイックスタートガイド用途例コンピューター、スイッチ、ルーター、その他の機器を光ファイバーにアップグレードできるギガビットメディアコンバーター。現場でのネットワークトラブルシューティング、フィールド展開、産業オートメーション、通信、放送、データセンター、リモートネットワーク環境など、幅広いシーンに対応RoHS指令(10物質対応)対応給電方式USB給電ケーブル一体型(長さ約300mm)
PCアクセサリーカテゴリ