カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • 有線LANアダプタ(4)
    • ケーブル(3)
  • 電気材料(2)
    • LAN中継アダプタ(2)
絞り込み
規格
  • CAT5e(1)
  • その他(1)
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(31)
  • サンワサプライ(18)
  • 協和ハーモネット(5)
  • ELPA(3)
  • エアリア(2)
  • サンワダイレクト(9)
  • 摂津金属工業(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • 変換名人(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • TP-LINK(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • Hisense(ハイセンス)(10)
  • タカチ電機工業(8)
  • 日本製線(8)
  • カナレ電気(7)
  • ダイヤトレンド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 中継」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス StarTech.comRJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
Cat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メス StarTech.comCat5e対応LANケーブル用延長コネクタ RJ45/モジュラージャック用中継アダプタ メス/メスStarTech.com
639税込703
1個
当日出荷
0
規格Cat5eポート数1変換タイプLAN-LAN
Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス StarTech.comCiscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オスStarTech.com
739税込813
1個
当日出荷
RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続長さ(mm)44幅(mm)18.4ブルー質量(g)11高さ(cm)1.7コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/シールド付き/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/シールド付き/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45中継用インラインカプラーStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長シルバータイプパッシブ規格TIA/EIA-T568Bポート数2ケーブル長(m)100湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F)高さ(cm)2コネクタゴールド動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F)縦(cm)3.1データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.6コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(キャビネット)ABS樹脂/メタルMTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み導体数8P8Cコネクタタイプストレート
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラーStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLanRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材 StarTech.comLANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材StarTech.com
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
LANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ブラック/ギガビット対応/耐久&難燃素材 StarTech.comLANケーブル延長コネクター/CAT6A対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ブラック/ギガビット対応/耐久&難燃素材StarTech.com
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
2本のCat6パッチケーブルを接続して、ネットワーク距離を延長
用途デュアルRJ45コネクタ(メス)仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信 StarTech.comCat6 LANクロス変換アダプター/RJ45イーサネット中継コネクター/ストレートケーブルからクロス結線変換対応/ギガビット高速通信StarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1x RJ45メスコネクター1x RJ45 オス コネクター
用途Cat 6 イーサネットケーブルをギガビット対応のクロスオーバーケーブルに変換長さ(mm)45幅(mm)15レッド高さ(mm)15質量(g)12構造【心線】銅線(より線)コネクタRJ-45 (オス) - RJ-45 (メス)RoHS指令(10物質対応)対応導体数8被覆材ポリ塩化ビニル