カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(22)
  • サンワサプライ(22)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • ROLINE(10)
  • ATEN(9)
  • 冨士電線(東京)(8)
  • 日本製線(6)
  • カナレ電気(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • ELPA(4)
  • ハーティング(4)
  • 通信興業(4)
  • グリーンハウス(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • BLACK BOX(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 20m cat6」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    高性能Cat6イーサネットケーブル:100%銅導体を使用し、1/2.5/5Gbpsのマルチギガビット通信に対応。Cat6規格に基づき、10Gbps通信は最大50mまで対応。ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6規格に準拠し、各ケーブルは個別試験により信号特性を確認。PoE対応:24 AWG撚り線銅導体を使用し、VoIP電話やセキュリティシステムなどのPoE機器に最大100Wの給電に対応。IEEE 802.3btおよびDTE給電に準拠し、ケーブルの発熱を抑えた安定した給電を実現。UL規格(E132276-A)対応ケーブル。耐久性に配慮したケーブル設計:UL認証取得ケーブルを使用。50ミクロン金めっきコネクタによりサビ・腐食の抑制に対応し、ネットワーク停止リスクの低減に配慮。高品質PVC被覆により屈曲や摩耗によるダメージを抑制。設置しやすい設計:スナッグレス仕様のパッチケーブル。配線経路内でも引っかかりを抑え、スムーズな取り付けと取り外しが可能。Cat5eおよび旧規格との互換性に対応。限られたスペースでも扱いやすいモールドブーツ(コネクタ根元の保護カバー)を採用
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の接続距離を30.4m延長仕様●コネクタ:RJ-45●導体数:4ペアUTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル定格:Cat6 - 250MHz●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15~65%●色:ブルー●ケーブル長:30.5m●製品幅:13 mm●製品高さ:16 mm●製品質量:1224 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル StarTech.com

    カテゴリ6A LANケーブル/3m/アクア/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/低煙ゼロハロゲン/スナッグレス/RoHS/CAT6A ネットワーク イーサネット ケーブル

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
    仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 StarTech.com

    Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電 カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m) ソフトウェア/ドライバ不要 最大解像度1080p(1920x1080)対応 送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット
    最大延長(m)50タイプ送受信機セット電源ACアダプタ最大解像度1920×1080(1080p)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、RJ-45
  • CAT8 LANケーブル/ブルー/PoE++ 100W対応/低煙ハロゲンフリー StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/ブルー/PoE++ 100W対応/低煙ハロゲンフリー

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給材質メタル、プラスチックブルー定格【ケーブル】CAT 8.1 - 2000 MHz適合規格IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T仕上【コネクタ】ゴールド難燃性【ケーブル被覆材】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタRJ-45ケーブル外径(Φmm)5.6配線(出力)TIA/EIA-T568B電源供給100 Wシールド編組付きアルミマイラーテープデータ転送速度40 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50MTBF(時間)コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリアケーブルタイプシールド対応ツメ折れ防止機構ケーブルサイズ(AWG)26導体数4ペア S/FTP - 8P8C被覆材低煙ゼロハロゲン使用湿度範囲(%RH)0~85
  • 光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター StarTech.com

    光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプター

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ギガビット光ファイバー to イーサネット変換アダプター:ギガビット光ファイバー通信をRJ45有線LAN(銅線)へ変換できるコンパクト設計のメディアコンバーター。SFPモジュールおよびCat6ケーブル不要。短距離・長距離ファイバー対応:LCスロットに対応し、シングルモード(最大10km)およびマルチモード(最大800m)の両方に対応。ファイバー/RJ45ポートともに1Gbps固定速度での通信に対応。LFPT(リンク障害パススルー)を含むステータスLEDにより、ネットワーク接続状態を視認可能。耐久性に配慮した構造:IP20準拠のフルメタル筐体を採用。金属製RJ45ラッチタブにより、強固で安定した接続を維持。未使用時にはスプリング式ダストカバーがポートを保護。仕様:通信速度:1Gbps(固定)/ポート構成:LCポート×1、RJ45ポート×1(LCデュプレックス)/対応ファイバー:シングルモードSMF(最大10km)、マルチモードMMF(最大800m)/波長:1310nm/機能:LFPT(リンク障害パススルー)対応/筐体:IP20準拠オールメタル構造/最大消費電力:2.5W
  • 光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプター StarTech.com

    光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプター

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ギガビット光ファイバー to イーサネット変換アダプター:ギガビット光ファイバー通信をRJ45有線LAN(銅線)へ変換できるコンパクト設計のメディアコンバーター。SFPモジュールおよびCat6ケーブル不要。短距離・長距離ファイバー対応:LCスロットに対応し、シングルモード(最大10km)およびマルチモード(最大800m)の両方に対応。ファイバー/RJ45ポートともに1Gbps固定速度での通信に対応。LFPT(リンク障害パススルー)を含むステータスLEDにより、ネットワーク接続状態を視認可能。耐久性に配慮した構造:IP20準拠のフルメタル筐体を採用。金属製RJ45ラッチタブにより、強固で安定した接続を維持。未使用時にはスプリング式ダストカバーがポートを保護。仕様:通信速度:1Gbps(固定)/ポート構成:LCポート×1、RJ45ポート×1(LCデュプレックス)/対応ファイバー:シングルモードSMF(最大10km)、マルチモードMMF(最大800m)/波長:1310nm/機能:LFPT(リンク障害パススルー)対応/筐体:IP20準拠オールメタル構造/最大消費電力:2.5W
  • CAT8 LANケーブル/15m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/15m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給。高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品質量:578g●製品幅:12mm●製品高さ:8mm●製品長さ:15m●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:15m●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/3m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/3m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/12m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/12m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ、パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:12m●製品質量:451g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:12m●ケーブル外径:5.6●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/2m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/2m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:2m●製品高さ:8mm●製品質量:84g●製品幅:12mm●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/1m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/1m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:1m●製品質量:47g●製品高さ:8mm●製品幅:12●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/50cm/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/50cm/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:50cm●製品質量:27g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:500●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/10m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/10m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品質量:378g●製品長さ:10m●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT8 LANケーブル/5m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT8 LANケーブル/5m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
    用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:5m●製品質量:195g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応