カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • LEMO(168)
  • Adaptive(4)
  • Electro Harmonix(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • MB Wear(9)
  • Mobilemark(12)
  • Molex Premise Networks(17)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
  • コミネ(18)
  • シェモア(20)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • シン三海(5)
  • ナリカ(4)
  • ネオダクト(98)
  • ホンダ(32)
  • リブプラス(4)
  • 日本モレックス(molex)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lemo」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、lightningポート搭載機器に対応。Apple MFi認証:USB Type-A 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-A - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、lightningポート搭載機器に対応。ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Lightningモバイル機器を充電・同期
  • M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0  x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送 StarTech.com

    M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0 x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
    用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ StarTech.com

    M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ

    StarTech.com
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
    用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応