カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ATEN(6)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(4)
- サンワダイレクト(2)
- 関西通信電線(1)
- ホーリック(1)
- ハイテクインター(1)
「lhm pp 15」の検索結果

Cat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷リモート操作:最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応。高いコスト効率:既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能。自在な構成:PC 1台で使用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応。簡単導入:業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機(イーサネット接続対応)。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視。離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用。リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御最大延長(m)150コネクタコンソールインターフェース:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2-USB2.0Type-A(4pin480Mbps)/ホストコネクタ:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/その他のインターフェース:1-RJ-45OSOS非依存対応解像度1280x1024@300ft/100m、1024x768@maximumcablelength