カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- MAZDA(マツダ)(19)
- 三ツ星ベルト(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- スピージー(1)
- INA(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-516g」の検索結果
特価

CAT5e LANケーブル/15m/ホワイト/ツメ折れ防止/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷モールドRJ45コネクター。徹底した設計とテストにより、許容範囲内に収めた高水準のNEXT(近端クロストーク)制御。部門ごとの使用に便利な色分けされたカラーフード。高品質部品を使用。高品質:24AWG銅線を採用用途高速イーサネットネットワーク用に設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を15m延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:モールド成型●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:15m●製品質量:516gRoHS指令(10物質対応)対応