カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(751)
  • SMC(209)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • エスコ(58)
  • RS PRO(52)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • ROLINE(25)
  • KTC(23)
  • TRUSCO(20)
  • ダイキン工業(18)
  • 岡崎精工(17)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • NEXTEC(16)
  • タンガロイ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • QNAP(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • グリーンクロス(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×45」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト 安心して使用できる全使用期間保証
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m

    StarTech.com
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m イエロー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m イエロー

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 長めの接続に適した5mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続コネクタ形状RJ45シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • CAT5e LANケーブル/15m/ホワイト/ツメ折れ防止/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT5e LANケーブル/15m/ホワイト/ツメ折れ防止/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    モールドRJ45コネクター。徹底した設計とテストにより、許容範囲内に収めた高水準のNEXT(近端クロストーク)制御。部門ごとの使用に便利な色分けされたカラーフード。高品質部品を使用。高品質:24AWG銅線を採用
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を15m延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:モールド成型●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:15m●製品質量:516gRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
  • SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-T互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • CAT5e LANケーブル/304.8m/ホワイト/1Gb/単線/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT5e LANケーブル/304.8m/ホワイト/1Gb/単線/カテゴリ5e RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    CAT5eイーサネットケーブル:長さ304.8mの単線4ペアUTPケーブル。エンタープライズ向け1000 Mbpsネットワークに適した設計。350 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。24 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)を許容範囲内に維持。CMR規格のCat5eケーブルを必要とする用途における安定したイーサネット接続を提供
    用途ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適。高速イーサネットネットワーク用に設計。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応仕様●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:8.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m

    StarTech.com
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ45コネクター/最大転送距離100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。Juniper RX-GET-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Palo Alto Networks PAN-SFP-CG互換SFPモジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブラック StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブラック

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリッププロテクタ。近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計テスト。カラーフードで部署ごとに色分け。成形張力緩和機能により、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、接続成端点の応力を軽減しています。最高品質の部品で構成
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブルー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ブルー

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ホワイト StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ホワイト

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m グレー StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m グレー

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
    用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 3m

    StarTech.com
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 2m

    StarTech.com
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RJ45コネクタクリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレー StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 15m グレー

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避 設置時にコネクタを保護するスナッグレス クリップで接続ポイントをしっかり固定 安心して使用できる全使用期間保証 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
    シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 30.4m ブラック StarTech.com

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 30.4m ブラック

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定。安心して使用できる全使用期間保証。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を30.4m延長仕様ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル質量(kg)1コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45LANカテゴリCat5e - 350MHz導体数4 pair UTP
  • カテゴリ6 ツメ折れ防止RJ45コネクタ S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル 5m StarTech.com

    カテゴリ6 ツメ折れ防止RJ45コネクタ S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル 5m

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避。設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
    用途PoE対応機器をギガビットネットワークに接続。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送シールドS/FTP(2重シールド)コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)500
  • SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    Cisco SFP-GE-T互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/HPE J8177C互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/HPE J8177C互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。HPE J8177C互換モジュール:HPE 1810、1820、2530、2610、2620などのスイッチで使用可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    Juniper CTP-SFP-1GE-T互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Juniper EX-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper EX-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    Juniper EX-SFP-1GE-T互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX互換モジュール:Cisco Meraki MS225、MX400、MS250、MS350、MX84などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco Merakiスイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール/Juniper SFP-1GE-FE-E-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper SFP-1GE-FE-E-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    Juniper SFP-1GE-FE-E-T互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    長さ(mm)65高さ(mm)12質量(g)72コネクタ形状RJ-45製品幅(mm)14伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)最大1.25メス形状RJ-45MTBF(時間)4655371
  • Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長 StarTech.com

    Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要
    用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)85幅(mm)40ブラック高さ(mm)25質量(g)110ポート数1電源USB電源配線接続カテゴリ5eUTP以上対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オスインターフェースUSB 1.1湿度範囲20%~80%相対湿度保存温度範囲(℃)-20~70OSOS Independent; No additional drivers or software requiredデータ転送速度最大12Mbps動作温度範囲(℃)0~50
  • HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的。OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応。構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
    仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    Citrix SFP-TX互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Extreme Networks 10070H互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Extreme Networks 10070H互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    Extreme Networks 10070H互換SFPモジュール:互換性のあるExtreme Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Extreme Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Brocade BRSFP-1GECOPR互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Brocade BRSFP-1GECOPR互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    Brocade BRSFP-1GECOPR互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能