カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • ミヤナガ(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • マキタ(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • NOJIMA ENGINEERING(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • エレコム(6)
  • 日本パワーファスニング(6)
  • ナンシン(5)
  • 三桂製作所(5)
  • ICOM(アイコム)(5)
  • 未来のアグリ(5)
  • アックスブレーン(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • トリニティ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbc」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 1m コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB 変換ケーブル/カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル 1m コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB 変換ケーブル/カールコード

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔ブラック質量(g)42ケーブル長(m)383最大伸長(mm)1000保証期間2年間コネクタLightning & USB-A取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類カール適合用途充電用ケーブルタイプコイル型
  • 高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    幅(mm)12ブラック高さ(mm)6適合規格USB 2.0保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド2重シールド(編組+アルミ箔)各種認証MFi認証コネクタAApple LightningコネクタBUSB Type-Cケーブル種類カール適合用途充電用/データ転送用被覆材熱可塑性エラストマー
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔ブラック質量(g)28ケーブル長(m)0.5保証期間2年間コネクタLightning & USB-A取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類カール適合用途充電用ケーブルタイプコイル型
  • ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット

    StarTech.com
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠。速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応。幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠。ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定 StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
    用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)その他の機能UASP、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)