カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(34)
- IXYS(10)
- KTC(12)
- MCC(13)
- MCC(MaxClean)(142)
- MCC(松阪鉄工所)(280)
- RS PRO(51)
- TOTO(19)
- イマオコーポレーション(16)
- タッチパネルシステムズ(16)
- デュオ(31)
- パトライト(PATLITE)(20)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ホンダ(403)
- マリンテック(41)
- 三菱ふそう(116)
- 富士電機(8)
- 雅(1,632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mcc」の検索結果

StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓。強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできています。UL94 V-2火災定格(85℃まで)。さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザー。さまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。材質ナイロン 66色黒幅(cm)2.6長さ(cm)1.3固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷StarTech.com 100自己粘着性ケーブル管理クリップは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66素材を使用し、強力な3M粘着バッキングを採用したケーブルホルダーは、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しており、さまざまな用途で信頼性と安全性を発揮します。仕様接着剤付き:あり材質ナイロン 66色黒幅(cm)4.1長さ(cm)1.6固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ナイロン 66
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップは、ケーブルを簡単に固定し、整理するように設計されています。耐久性のある黒のナイロン素材と強力な3M接着剤で作られたこのケーブルクランプは、UL94 V-2防火規格に適合し、ケーブル束の直径0.47インチに対応します。さまざまなアプリケーションに最適なこれらのクリップは100個入りで、StarTech.comの永久保証と無料のテクニカルサポートが付いています。材質ナイロン 66色黒幅(cm)3.5長さ(cm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 7mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comミディアムシングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意しておくことができます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)7
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 14mm, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.com特大シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)14
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン
StarTech.com¥299税込¥3291袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)10
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの中型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトのケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさん用意できます。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, ポリエチレン
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き。StarTech.comの大型ダブルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。TAA 準拠。耐腐食性。スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。材質ポリエチレン色白固定方法ネイルRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高出力・高速充電に対応:USB-C Power Delivery 3.0/2.0対応GaN充電器。5V/9V/12V/15V/20Vの幅広い電圧出力に対応し、スマートフォンからノートパソコンまで幅広いUSB-C機器を高速かつ安全に充電可能。主要USB-C対応機器の充電に対応:Dell Pro/Plus、HP ProBook、Apple MacBook Pro、Microsoft Surface Proなどで使用可能。5.0-16V/4.0A(最大60W)および5.0-21V/3.25A(最大65W)のPPS充電に対応し、USB-C機器を高速かつ安全に充電可能。安全性・信頼性・電力効率に配慮:cULus、FCC/ICES EMC、日本PSE規格に対応。過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載し、ユーザーと接続機器を保護。DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応。包装廃棄物の削減に配慮:外装に75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。コンパクトなパッケージにより、輸送時の製品保護と環境負荷の低減に対応。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み用途Dell・HP・MacBook Pro・Surfaceなど、企業のノートPC環境を、1つの65W USB-C充電器に標準化できるソリューション。IT部門の展開作業を簡素化し、アクセサリーの乱立を防ぐ設計。各種規制や企業環境に対応する認証取得済みの省電力電源ソリューション。国際基準に準拠した安全性と安定したノートPC充電仕様●入力コネクタ:NEMA 1-15電源(日本仕様)●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●入力電圧周波数:50Hz~60Hz●ポート数:1●対応規格:TUV安全認証取得(IEC 62368-1)、USB Power Delivery 3.0●製品長さ:56 mm●製品幅:50 mm●製品高さ:29 mm●製品重量:329 g●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90%、保管時 30%~90%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.0 A●出力電圧:5 VDC、、9V DC、12V DC、15 VDC、20 VDC●出力電流:最大5.0 A●消費電力:65WRoHS指令(10物質対応)対応