カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
「mdp2dvi3」の検索結果

Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバー
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)用途外出先であらゆるディスプレイに接続。職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)。VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換。頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)。デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)。簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続。スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0セット内容トラベルAVアダプタ材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)175幅(mm)142高さ(mm)30質量(g)185出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP)動作温度(℃)0~45チップセットCypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176オーディオ機能HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60HzUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)