カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エスコ(5)
  • サンワサプライ(2)
  • PRESI(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • マキテック(1)
  • 理研コランダム(1)
  • ADVANTEC(1)
  • 三鈴工機(1)
  • GORIN(ゴリン)(1)
  • SAMTEC(1)
  • VISHAY(1)
  • OVER RACING(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-1200p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力2出力/EDID/3.5mmオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力2出力/EDID/3.5mmオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示幅(mm)80ブラック質量(g)380消費電力(W)13長さ(cm)18湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
  • ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション。音声付きの店内広告ビデオに最適。株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用。医療施設の待合室で患者向け情報を表示ブラック質量(g)966消費電力(W)18幅(cm)13.5長さ(cm)22出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
  • 2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com

    2ポートHDMI KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ HDMI接続CPU・PCパソコン切替器

    StarTech.com
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート 内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有 UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず プラグアンドプレイ操作に対応 HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応 オーディオの独立切り替え PC切り替えを示すトーン音声 ユーザ定義スキャンタイム・インターバル 背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
    用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップブラック質量(g)634消費電力(W)18幅(cm)12.5湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
  • USBマルチポートハブ/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3.5mmオーディオ出力 StarTech.com

    USBマルチポートハブ/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3.5mmオーディオ出力

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ 超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。 Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用 信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。 搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供 幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
    用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして長さ(mm)45幅(mm)60質量(g)41対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz高さ(m)14USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ