カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BUFFALO(バッファロー)(58)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(57)
  • RS PRO(40)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • QNAP(13)
  • ASUSTOR(12)
  • SPARKFUN(10)
  • UGREEN(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • NEC(4)
  • brembo(4)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • MARWI(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • JVC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nas raid」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け StarTech.com

    U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け

    StarTech.com
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載
    用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.com

    M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)22グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
関連キーワード
PCパーツカテゴリ
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
"nas raid" StarTech.com 【通販モノタロウ】