カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • データシステム(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ビデオセンシング(8)
  • KENWOOD(5)
  • サンワサプライ(4)
  • クラリオン (Clarion)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アズワン(1)
  • EPSON(1)
  • エレコム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ENDY(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • Bullcon(1)
  • OKACHO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntsc端子」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCAコンポジット/S端子-HDMI 変換アダプタコンバータ オーディオ出力対応 720p NTSC/PAL入力 Mac/Windows対応 StarTech.comRCAコンポジット/S端子-HDMI 変換アダプタコンバータ オーディオ出力対応 720p NTSC/PAL入力 Mac/Windows対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。 <設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。 <アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。 <音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)15.4ブラック高さ(mm)23質量(g)251出力【AV】HDMI湿度(%RH)10~85入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)75動作温度(℃)0~45対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hzメス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.comUSB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応StarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
dc端子特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc端子