カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- BELL(4)
- KANON(中村製作所)(1)
- KYO-EI(7)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
- RS PRO(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(6)
- イリヤコスメティクス(1)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニッサン(1)
- ハネウェル(1)
- ホンダ(3)
- ラフアンドロード(1)
- 三菱ふそう(9)
- 日野自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)4.8仕様導体数:7●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%色ブラックコネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキ結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプオス-メス
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル
StarTech.com¥849税込¥9341個当日出荷DB9メス×DB9メス用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 。パソコン間のファイル送受信に使用ケーブル長(m)3セット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス形状ストレート色グレー質量(g)144コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキコネクタストレート結線方式ストレート変換タイプメス - メス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら