カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • STMicro(35)
  • MICROCHIP(29)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • NEC(10)
  • AHS(10)
  • BULGIN(8)
  • フジキン(6)
  • NAKATAKI(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 東谷(5)
  • WEBROOT(5)
  • キングジム(4)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • オーム電機(3)
  • 京セラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-32」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター StarTech.comMSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.comノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kgトレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック質量(kg)4.3タイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター2RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.comUSB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブStarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)160保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレー材質プラスチックセット内容1-USB-Cハブ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
ケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブ StarTech.comケーブル収納カバー/3m/直径3cm/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ/ケーブル隠し用結束コードスリーブStarTech.com
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠しITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロンブラック長さ(mm)3100幅(mm)90高さ(mm)3質量(g)150保証期間2年間最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.comノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンドStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.65セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85VESAマウント(mm)75×75、100×100アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブルStarTech.com
6,798税込7,478
1個
当日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付固定方法グロメット固定液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応 StarTech.comUSB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応StarTech.com
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプターDAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5gRoHS指令(10物質対応)対応
デスク用シングルモニターアーム フルモーション ブラック 最大32インチVESA規格TVに対応 高耐荷重アルミ製 PCパソコン用液晶モニタアーム StarTech.comデスク用シングルモニターアーム フルモーション ブラック 最大32インチVESA規格TVに対応 高耐荷重アルミ製 PCパソコン用液晶モニタアームStarTech.com
21,980税込24,178
1個
欠品中
最大32インチ(813mm)、9kgまでのモニタをマウントし、スペースを有効に使えるシングルモニタアーム丈夫で美しいブラック仕上げのアルミニウム製マウントワンタッチで335mmまで高さが調節できるガススプリング式アームケーブル結束機能付き、取り外し可能なVESAマウントパネルで着脱が簡単180°回転、+90°/-90°の傾きに対応する多関節アーム
用途複数のユーザーで共有するワークステーションで使用オフィスや家庭で快適な画面環境をセットアップウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計 StarTech.comモニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計StarTech.com
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
壁掛け式モニター&キーボードユニット:モニターアームとキーボードトレイを一体化した省スペース設計。VESA 75×75/100×100規格に対応し、最大32インチ(耐荷重10kg)までのモニターを設置可能。スプリング機構付きアームで自由な高さ調整ができる、快適な入力環境を実現する壁掛け作業ユニット折りたたみ式省スペース壁掛け作業ステーション:独立調整可能なアームにより、使用後は壁面にすっきりと収納可能。スライド式マウストレイと折りたたみ式キーボードトレイを装備し、倉庫やオフィス、クリニックなど限られたスペースでの使用に好適。CPU/PC用壁掛けブラケットと壁掛けマウスホルダー付属高耐久設計:ダイキャストアルミ製アームに機械式スプリングを採用し、1万回もの昇降テストをクリア。長期使用を想定した堅牢構造で、キーボードアームはタイピング時の揺れを抑え、最大3.5kgまでの荷重に対応する壁掛けPCマウントユニット多様な設置方法:単一の壁スタッドまたはコンクリート壁に取り付け可能なPC/CPUマウントユニット。木ねじとコンクリートアンカーを標準付属。より省スペースに設置する場合は、スプリングアームのみのマウントにも対応。壁面レール上で最大約88cmの高さ調整が可能広い可動範囲:モニターアームは上下振り +90/-20度、左右振り ±90度、回転 360度に対応。キーボードトレイは上下振り +90/-20度。フルモーションアーム構造により、高さ範囲 約31.5 cmでスムーズに調整可能。モニターアームは最大 61.3 cm、キーボードトレイは85.3cmまで壁面から伸長できるウォールマウント式モニターアームシステム
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面設置●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、75×75 mm、100×100 mm、100×100 mm●アーム耐荷重:10 kg●キーボードトレー耐荷重:3.5 kg●最大ディスプレイサイズ:27インチ、32インチ (アスペクト比16対9)●ウルトラワイドディスプレイの取付:対応●曲面ディスプレイの取付:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:880 mm●アームを縮めた時の長さ:97 mm●アームを伸ばした時の長さ:613 mm●チルト (アーム):+90度~-20度●チルト (キーボードトレー):+90度~-20°●スイベル / ピボット (アーム):+/-90度●ディスプレイ回転 (アーム):360度●盗難防止機構:なし●本体材質:アルミ、スチール●キーボードトレーの幅:464 mm●キーボードトレーの奥行き:248 mm●色:ブラック●製品高さ:156 mm●製品幅:880 mm●製品質量:10.5 kg●製品長さ:548 mm●注意:21:9アスペクト比のウルトラワイドモニターでは、縦表示(ポートレートモード)には対応していません。●パッケージ内容:1x スプリングアーム (ディスプレイ用)、1x スプリングアーム (キーボードトレイ用)、2x スイベルアーム、2x 取付プレート (スプリングアーム用)、2x 上部装飾カバー、2x 回転アームマウント、2x 下部装飾カバー、2x スプリングアームポスト、1x 壁取り付けレール (トラック用)、1x 壁取付レール (トラックカバー用)、1x キーボードトレイ、1x マウスホルダー、1x マウスホルダー用粘着パッド、2x 面ファスナー テープ(粘着タイプ)、1x 取り付け金具 (CPUホルダー用)、1x スライドブラケット、CPUホルダー、2x ゴム製自己粘着テープ (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、8x ゴム製自己粘着スペーサー(CPUホルダー用)、4x ゴム製粘着パッド (CPUホルダー用)、2x コンクリート壁アンカー(CPUホルダー用)、2x ハンドノブ (CPUホルダー用)、2×2.5mm 六角ねじ、2×5mm 六角レンチ、4x M4×10mm ねじ、4x M4×6mm ねじ、六角レンチ、2x M4×6mm ねじ、プラス、8x M6×8mmねじ、4x M6×18mmねじ、6x M5×4mm 止めねじ、12x コンクリート用アンカー、8x 壁取り付けねじ、6x 壁取り付け用ラグねじ、1×10mm レンチRoHS指令(10物質対応)対応
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)