カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • MICROCHIP(17)
  • Apacer(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Pro-Auto(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • LEDIL(3)
  • BIG RED(3)
  • be quiet!(3)
  • 高島計器(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Canon(2)
  • TARGUS(2)
  • AFAM(アファム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc16-03」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウント StarTech.com

    USB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウント

    StarTech.com
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
    用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド材質エンクロージャタイプ:スチールブラック高さ(mm)4.4質量(g)1100タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数16電源Not Included (DC/Terminal Block)幅(cm)3.1長さ(cm)1.3保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)データ転送速度最大:5 GbpsプラグタイプM、ターミナルブロック(2線式)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12 - 24 VDCMTBF(時間)122383.8湿度範囲(%)5 - 95 RHインターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps)コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
  • USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/USB 2.0/240W/Power Delivery 3.1 EPR/USB-IF認証品/オス・オス/ブラック/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wで高性能USB-CノートPCやデバイスを急速充電。USB-C充電器、モバイルバッテリー、外付けUSB-Cハブなどに接続可能 USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得 高品質の構造:10,000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
    用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適 ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品ブラック適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRコネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
    用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレートブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
  • PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.com

    PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張

    StarTech.com
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
    用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
  • USB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得。高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
    用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応。高出力USB-Cデバイスに最適。信頼性を保証するUSB-IF認証品その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ。優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計。安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応。高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260Wブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.com

    PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張

    StarTech.com
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
    仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)