カテゴリ
- パソコン/周辺機器(98)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(34)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(28)
- PISCO(ピスコ)(23)
- サンワサプライ(21)
- エレコム(14)
- ATEN(13)
- 高島計器(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- PMC(12)
- Pico Technology(12)
- イメージニクス(10)
- サトーパーツ(9)
- MICROCHIP(9)
- AFAM(アファム)(9)
- RS PRO(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- Anker(アンカー)(8)
- SEASON[釣り針](8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「pc4-01」の検索結果

PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン
StarTech.com¥9,298税込¥10,2281個当日出荷PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計 最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠 汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V) PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠 ドライバ/ソフトウェア不要用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション幅(mm)70質量(g)49長さ(cm)13.5高さ(cm)2動作温度(℃)0~85
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169コネクタホスト:PCI Express ×4RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50色グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証色ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.3インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.3インチSurface Pro専用デザイン:12.3インチSurface Pro 4、5、6、7(および7以降)のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適フィルターサイズ(mm)(横×高さ)288×198適合モニターサイズ12.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
覗き見防止プライバシーフィルター/12.4インチ Surface Laptop Go 1、2、3対応/275x195mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.4インチ Surface Laptop Go用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.4インチSurface Laptop Go専用デザイン:12.4インチ Surface Laptop Go 1/2/3のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適フィルターサイズ(mm)(横×高さ)275×195適合モニターサイズ12.4RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)消費電力(W)12データ転送速度最大:5 Gbps転送速度(Gbps)【最大データ】5仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:ありセット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)34幅(mm)352色ブラック & スペースグレー高さ(mm)14質量(g)99ポート数7電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Androidコネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)ディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224ケーブル長(cm)30接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブルタイプケーブル一体型湿度範囲(%)5~90(結露なし)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121長さ(mm)101幅(mm)80色スペースグレー高さ(mm)16質量(g)180出力AV:HDMIケーブル長(m)1対応OSWindows 10/11入力AV:USB 3.0保証期間2年保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
SATA電源 - ペリフェラル電源 変換ケーブル 30cm SATA電源プラグ(15ピン) - ペリフェラル電源 メス(大4ピン)
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm長さ(mm)300色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)8質量(g)16湿度(%RH)40~60コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス保存温度(℃)24~25製品幅(mm)30動作温度(℃)20~80ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥7,198税込¥7,9181個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24色シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
セキュリティワイヤーロックキット/デバイス用ロック 3個 + 4桁ダイヤル錠式ロック 1個/ケンジントンスロット対応/3mスチールケーブル/ノートパソコン ノートブック PC周辺機器用 防犯 盗難防止ケーブル
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック長さ(mm)35幅(mm)59色シルバー、ブラック高さ(mm)21質量(g)351機構盗難防止機構:ありロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520色ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1Sセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)138色ブラック高さ(mm)15質量(g)228電源バスパワー保証期間2年保存温度範囲(℃)-20~50コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)データ転送速度最大:480 MbpsインジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト動作温度範囲(℃)5~55MTBF(時間)50000湿度範囲(%)20~80RH
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築。取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能。取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用。安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット。対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能。搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305色ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付き4桁ダイヤルロック:各ロックには、製品のシリアル番号に紐づいた変更不可の固有暗証番号をあらかじめ設定。迅速な導入と機器管理の効率化を実現。リクエストに応じて暗証番号の復元も可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)14色シルバー、ブラック高さ(mm)46質量(g)146長さ(m)2湿度(%RH)0~95保存温度(℃)-20~65動作温度(℃)-20~40ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能色スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p60Hz(1920×1200/1080)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)
StarTech.com¥719税込¥7911個当日出荷シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)21.6質量(g)25ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス製品幅(mm)24.6ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン )コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源ケーブル長(m)0.1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps。携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル。MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適。USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続。UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適。ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)137幅(mm)30色ブラックサイズコンパクト質量(g)74ポート数4ケーブル長(m)0.254対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットVIA/VLI-VL812ケーブル長(cm)25.4USBポート数4インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)101幅(mm)80色スペースグレー高さ(mm)16質量(g)165出力AV:HDMIケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI入力AV:USB-C解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥969税込¥1,0661個当日出荷StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用色ブラック/イエロー質量(g)18コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102ケーブル長(m)0.34その他の機能Power Delivery:100W最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個当日出荷高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)92ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/2x DP 4K30Hzまたは3x 1080p/Windowsのみ/グラフィックアダプター
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】ありセット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78色ブラック高さ(mm)20質量(g)99消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70準拠規格DisplayPort 1.2最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~45プラグタイプNビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPortメス形状DisplayPort/VGA/HDMI変換タイプオス - メス
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷USB-C接続による3画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由で4K 3画面(2x 4K60Hz + 1x 4K30Hz)に対応(DisplayPort 2口、HDMI 1口)。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、Power Delivery + データ、10 Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x HDMI、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15Wパワー)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、Ubuntu 24.04 以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●最大デジタル解像度:2×4K (4096×2160) 60Hz、1×4K (4096×2160) 30Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●サポートされている充電出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:150 W●色:スペースグレー●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:275 g●付属品:1m ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設伝送速度(Gbps)5ケーブル長(mm)300色シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)長さ(mm)215幅(mm)90色ブラック & スペースグレー高さ(mm)46質量(g)330ポート数16出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)110V-240AC出力電流(A)8.5保存温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイト
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備。幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)用途4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザイン。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。小さな作業スペースやホームオフィスで使用。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用仕様【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)96幅(mm)51高さ(mm)16質量(g)64電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~85保存温度(℃)-10~65最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)