カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- KSフィルター(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SICK(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アネスト岩田(1)
- サンワサプライ(3)
- 室本鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc4-m50」の検索結果
特価

USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷MPO/MTP接続の拡張:OM3/OM4マルチモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。VCSEL光源に対応した仕様。迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター。マルチモード対応:50/125μmコアのOM3/OM4マルチモードMPO/MTPケーブルに対応。850nm/1300nmの標準VCSEL波長に対応。PC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計用途マルチモードMPO/MTPケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:アクア●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:20 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:10 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHRoHS指令(10物質対応)対応