カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • PICUS(大洋精工)(41)
  • トリニティ(11)
  • Simplism(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • SPARKFUN(3)
  • RS PRO(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • プリム(Prym)(1)
  • 三恵社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「picus」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852 StarTech.com

    StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    コンピュータと周辺機器の間でスムーズに通信できるように、StarTech.comのこのコンバータに変更してください。このユニットは、RS232、RS422、およびRS485通信プロトコルをサポートしていますので、シリアルデバイスをシステムに接続するときにシグナルが翻訳に失われないようにします。計装ガジェットのテストからセキュリティネットワークの制御まで、あらゆる用途に使用できます。柔軟なポート設定両方のポートを同時に使用するように設定を調整したり、通信プロトコルを混ぜたりすることができます。便利な電源このユニットは、接続されたシリアルデバイスに給電するため、外部電源アダプタは不要です。セキュアな接続ポートの堅牢なねじロックにより、ケーブルが確実に接続されます。? レガシーデバイスで使用するためのUSB 1.1とバックアップ互換性。? ステータスをすばやく監視するためのLEDインジケータ。ポート 1 は DB9 ( 9 ピン)メス接続タイプを使用し、ポート 2 は Terminal Block を使用します2 つのポートを組み合わせることで、あらゆるタイプのシリアルデバイスを接続( RS232 、 RS422 、 RS485 を含む)が可能になります。
    仕様最大ボーレート:921.6kbit/sコネクタ(A)USB A、ジェンダー:オス、(B)D-sub, 9 Pin、ジェンダー:オスRoHS指令(10物質対応)対応バス仕様RS232, RS422, RS485USBUSB 2.0
PCアクセサリーカテゴリ