カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- Simplism(42)
- レイ・アウト(38)
- エレコム(22)
- メディアカバーマーケット(20)
- ラスタバナナ(16)
- AOHI(アオハイ)(14)
- LEPLUS NEXT(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Google(1)
- FUNMAXJAPAN(1)
- iFace(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pixel9a」の検索結果

高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681本当日出荷USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能材質アラミド繊維幅(mm)15電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコード
StarTech.com¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能材質アラミド繊維色ブラック電流(A)最大3規格USB 2.0コネクタ形状USB Type-C保証期間ライフタイム保護機能シールド:EMI保護保存温度範囲(℃)0~80最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケル使用湿度(%RH)0~95動作温度範囲(℃)0~80ケーブル種類カール適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマー
USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールドコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス