カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • 理研計器(150)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 中央精機(12)
  • 大阪魂(9)
  • CIO(8)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • Xiaomi(6)
  • TRUSCO(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ELPA(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ケミス(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • Bambu Lab(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps 3m」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力StarTech.com
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)StarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルホワイト質量(g)102ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コード StarTech.comUSB 2.0ケーブル/1m/3-in-1 USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning/480Mbps/15W 3A/ブラック/Type-C マイクロUSB ライトニングケーブル/データ転送 同期 充電コードStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリアApple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps幅(mm)9ブラック高さ(mm)16質量(g)41ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-AコネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps)動作温度範囲(℃)0~60適合用途充電/同期使用湿度範囲(%RH)40~65
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3 StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3StarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オスブラック
2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)StarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ ケーブル長2m 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期ホワイト質量(g)66ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)StarTech.com
3,598税込3,958
1個
欠品中
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期ブラック質量(g)100ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計
用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザインオフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材 StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材StarTech.com
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:8K60Hz幅(mm)20.5ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度48 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40材質(コネクタ)PE (ポリエチレン)使用湿度範囲(%RH)10~90
HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラックStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続にUHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションにSamsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵)変換タイプオス - オス
2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)StarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ ケーブル長2m 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)66ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.comUSB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応