カテゴリ
- パソコン/周辺機器(115)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 東京理工舎(1)
- AirTAC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ノーリツ(60)
- U-CP(41)
- SKC(環境測定)(37)
- スバル(25)
- 大阪魂(25)
- 山洋電気(24)
- 変換名人(21)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(20)
- ヤナセ(柳瀬)(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- タンガロイ(18)
- アカギ(18)
- ASUS(エイスース)(18)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「psa」の検索結果

M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)80幅(mm)22色グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード色ブラック高さ(mm)9質量(g)42.5規格SATA 3.0 (6Gbps)、USB 3.0電源USB電源ケーブル長(m)0.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)49動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)50伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3
StarTech.com¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22色スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利色グレー、ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortプラグコネクタメッキ:ゴールド最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)データ転送速度32.4GbpsRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)VESA対応対応アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 2.2対応
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個欠品中高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)92ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応
StarTech.com¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)長さ(mm)80幅(mm)21高さ(mm)120質量(g)43ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)0~80インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)0~60チップセットEtron-EJ168AUSBタイプUSB 3.0 - 5bit/sポートの種類基板上に搭載
DisplayPort 1.0 ケーブル/7m/2560 x 1440p/VESA規格認定/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高性能ケーブル(7m):2K(2560x1440p)30Hz、フルHD(1920x1200p) 60Hz、10.8Gbps帯域、5.1/7.1chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオに対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP旧バージョンと下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:7m ブラック DisplayPort v1.0 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:MST/GTC ライフタイム保証用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続色ブラック質量(g)513規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)7コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K、フルHD、2K、WQHD被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60(フルHD)、60、30、30(2K)ラッチありHDCP対応HDCP&DPCP対応
ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー材質スチール、ビニール幅(mm)22.6色ブラック & シルバー高さ(mm)12.5質量(g)130長さ(m)2.1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックシリンダー錠
SATAケーブル 45cm
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 15cmのケーブル長用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)15.2プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個当日出荷SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能長さ(mm)515色ブラック高さ(mm)8質量(g)30.5規格SATA 3.0、SATA 2.0、SATA 1.0ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個欠品中単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個当日出荷幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応。パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応。ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応。堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用。持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化幅(mm)35色ブラック質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機
StarTech.com¥65,980税込¥72,5781個当日出荷ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85高さ(cm)2.8入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ
StarTech.com¥939税込¥1,0331個当日出荷1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)82幅(mm)54色レッド高さ(mm)17質量(g)29ポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]データ転送速度6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応搭載I/OSATAコネクタサイズPCI Express ×4
DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80g色ブラック規格DisplayPor2.1ケーブル長(m)1AWG30プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)80対応解像度8K、16K、4KVESA対応対応被覆材熱可塑性エラストマーリフレッシュレート(Hz)240ラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
USB 3.0 - eSATA変換アダプタケーブル (91cm) eSATA対応HDD/SSD/光学ドライブを接続可能
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ長さ(mm)910色ブラック高さ(mm)10質量(g)67.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースUSB3.0/2.0/1.1、SATA 3.0製品幅(mm)24動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)91伝送速度(Gbps)最大 5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷SATAドライブのコピーと接続に対応:PCに接続せず単体で2.5インチ/3.5インチSATAドライブのクローンが可能。HDDドライブの接続スタンドとしても使用でき、USB経由でSATAドライブ内のデータへすばやくアクセス可能。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。4Knセクタ形式に対応し、OSに依存せず動作。SATA 1.0/2.0との下位互換に対応。長さ約90cmのUSB-C/USB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプターを付属。IDEアダプター(SAT2IDEADP)は別売。コピー機能:スタンドアロン動作のセクタ単位コピー機能を搭載し、ファイル形式を問わずドライブ全体をコピー可能(空きセクタを含む)。最大28GB/分の速度で動作。ディスクマウント、データ復旧、クローン作成ツールとしても利用可能。注意:コピー先ドライブはコピー元ドライブと同容量以上である必要があります。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ複製・接続ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。用途2.5/3.5インチ SSD/HDDを複製し、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブに作成。同じドライブイメージが必要なシステム構築で同一バックアップを作成。裸の状態のHDD/SSDに素早くアクセス、データのバックアップや回復を迅速に実行して交換付属品USB-C - Bケーブル (1m)、USB 3.0 A - B ケーブル (1m)、ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)、クイックスタートガイド仕様UASPサポートあり、TRIM対応、4Knサポート対応、【コピーモード】セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)材質プラスチック長さ(mm)142幅(mm)132色ブラック容量6TBまでテスト済み高さ(mm)70 / 【ドライブ】25.4質量(g)508備考ポートマルチプライヤ非対応、RAID非対応、ホットスワップ非対応消費電力(W)36出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50速度【コピー】28 BpmインターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / SATA 3.0 (6 Gbps)コネクタ2x SATA (データ & 電力) / 【ホスト】USB Type-B(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)極性【DCプラグセンター】ポジティブ入力電流(A)1.5動作温度(℃)5~35ファンなしプラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源付属ACアダプタ出力電流3:00入力電圧100~240 VAC転送速度(Gbps)最大10搭載ドライブSATAドライブ数2MTBF(時間)50000
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58色ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続
StarTech.com¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続 USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性 USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約 SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応 UASP対応で性能アップ 本体一体型USB-Cケーブル長さ(mm)508色ブラック高さ(mm)5質量(g)29.2規格SATA 3.0湿度(%RH)40~50コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)43動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2転送速度(Gbps)最大:6オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]変換タイプオス - オス
SATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応材質スチール長さ(mm)77幅(mm)18色レッド高さ(mm)121質量(g)33ポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)-25~85データ転送速度6Gbps搭載I/OSATA使用湿度(%RH)20~80動作温度範囲(℃)0~85コネクタサイズPCI Express x1
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個当日出荷高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠。各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応。互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応付属品ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)140幅(mm)56色レッド高さ(mm)120質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)90ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
DisplayPort 1.2 ケーブル/3m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止。VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応。高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用。仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能。4K UHDディスプレイへの接続。DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品材質ABS樹脂長さ(mm)3078幅(mm)21色ホワイト高さ(mm)13質量(g)192ケーブル長(m)3保存温度(℃)-20~70AWG28最大解像度4K 60Hz材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)7.5ケーブル長(mm)3078シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~50データ転送速度21.6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き)コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き)伝送速度(Gbps)21.6材質(コネクタ)めっき:ニッケル湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプストレートオーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-BX/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1490nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/海外対応プラグ付属/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。海外旅行対応:AC 100~240V に対応し、北米 (NEMA 1-15P)、英国 (BS 1363P)、欧州 (CEE 7/16P)、オーストラリア (AS/NZS 3112) 用の交換可能な電源プラグが付属するUSBコンセント。収納に便利なトラベルポーチ付属。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計用途複数のポートを備え、異なるデバイス用の充電器を複数持ち運ぶ手間を省く便利なデザイン。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1 - USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RHセット内容1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x EU仕様プラグ、1x イギリス仕様プラグ、1x オーストラリア/ニュージーランド仕様プラグ、1x プラグ収納ケース、1x クイックスタートガイド材質プラスチック長さ(mm)96幅(mm)76色ブラック高さ(mm)31質量(g)351RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着色シルバー & ブラック高さ(mm)26質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100
5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜色ブラック質量(g)782幅(cm)14.7長さ(cm)19高さ(cm)4.1
M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷2-in-1に対応した汎用性:M.2 NVMeドライブおよび2.5インチ/3.5インチSATA SSD/HDDへ工具不要で高速アクセスが可能。USB-C/USB-A(10Gbps)経由での同時データ転送に対応し、上部差し込み型オープントップ構造のM.2スロットがエアフローを確保する設計。診断・トラブルシューティングに適した設計:M.2 NVMeおよび2.5/3.5インチSATAドライブの状態確認、性能テスト、データ復旧に活用できる構成。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張など、多用途で扱えるポータブル外付けドライブドックとして機能。携帯しやすいセルフパワー設計:、ITツールキットに無理なく収納可能なUSB-C / USB-A接続 M.2 NVMe および 2.5 / 3.5インチSATA SSD/HDD変換アダプター。2.5インチSATAまたはM.2 NVMeドライブ1台接続時はUSBバスパワーで動作し、2台同時接続時や高消費電力のSATA/NVMeドライブ使用時は付属の電源アダプターに対応するコンパクト設計。ドライバ不要の幅広い互換性:一体型USB-Cケーブルおよび付属のUSB-A変換アダプターにより、Windows、macOS、Linuxでドライバ不要の即時接続に対応。PCIe Gen4 M.2 NVMeとSATA 3.0(6Gbps)に対応仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載コネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)、1x SATAデータ & パワー (7+15ピン)●対応OS:OSに依存せず。ドライバー不要●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:2●ドライブサイズ:M.2、2.5インチ、3.5インチ●ドライブタイプ:M.2 NVMe、2.5インチ/ 3.5インチ SATA●対応ドライブ高さ:フルサイズ、2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:対応●TRIM:対応●4Kネイティブ(4Kn):対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:最大90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●材質:ABS樹脂●ケーブル長:300 mm●製品長さ:410 mm●製品幅:88 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:55 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (北米/日本、欧州、英国、オーストラリア・ニュージーランド対応)、1x クイックスタートガイド●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2ほとんどの M.2 NVMe ドライブや 2.5インチドライブは、USB 接続から十分なバスパワーを得られるため、電力供給方法アダプターなしで使用できます。3.5インチ SATA ドライブを使用する場合、2台のドライブを同時に接続する場合、または M.2 NVMe ドライブが USB の供給能力を超える電力を必要とする場合は、付属のユニバーサル電力供給方法アダプターが必要です。3M.2 SATAドライブはサポート数されていません。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SATA - USB 変換ケーブルアダプタ USB 3.1(10Gbps)準拠 UASP対応
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル 速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ 電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出し長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)15質量(g)57消費電力(W)24湿度(%RH)0~80コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス出力電流(A)2対応UASP保存温度(℃)-20~80インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)14入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm色レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス