カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- NSK(日本精工)(97)
- ERECTA(エレクター)(92)
- 廣杉計器(92)
- CIO(14)
- Vance&Hines(6)
- 東京富士商会(6)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- エレコム(4)
- TRUSCO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- ノルトロックジャパン(3)
- GOAL(ゴール)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- イトーキ(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- BEAMS(ビームス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pss2」の検索結果

CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド色ブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応