カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SIEMENS(50)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ニッサン(18)
  • ノーブランド(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • 横河計測(5)
  • ミツビシ(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • NTB(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • Kawasaki(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-0003a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com

    M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
    用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ。優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計。安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応。高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属 StarTech.com

    USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    プラグアンドプレイのUSB接続:3基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)と、最大15W充電に対応するUSB-Cポートを搭載したUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、ウェブカメラ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:USB-C PDポートから最大15W、BC 1.2対応USB-Aポートから最大7.5Wを給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続でも充電可能。全ポートで共有される総電力は36W。付属36Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置によりアクセスしやすく、すっきりした配線を実現。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルを採用し、新旧システムを問わず接続可能。USB 3.0コントローラー搭載により、複数デバイス接続時も安定した動作を維持
    仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、15Wパワー)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応、7.5Wパワー)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●高速充電ポート:あり●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.5 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36 W●材質:70% PCRプラスチック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ(北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様のプラグ付属)、USB-Cホストケーブル (USB-C - USB-A変換アダプタ付属)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載 StarTech.com

    USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。
    用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消仕様●搭載ドライブ:3x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●インターフェース:USB 2.0●ドライブ数:3●ドライブタイプ:USBメモリ●バッファサイズ:64 MB●コピーモード:システムとファイル、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト●コピー速度:1.5 GB/分●最大ドライブ容量:2TB●MTBF[平均故障間隔]:176549 時間●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:5 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:H●消費電力:15 W●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:120 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:190 g●付属品:ユニバーサルACアダプター、3x 電源プラグ(日本・北米/イギリス/欧州)、取扱説明書●注意:複製を行う際、複製先ドライブに複製元ドライブ以上の容量が必要です。データ消去の場合、デスティネーション(宛先)ポート数のみがアクティブとなり、ソースポート数は使用できません。これにより、ソースドライブのデータを誤って消去することを防ぎます。このデュプリケータは、ファームウエアとチップセットプロシージャの格納用として64MBの不揮発性フラッシュメモリ、プログラムアクセスデータ用として64MBの揮発性DDR3メモリを搭載しています。ハードドライブまたはソリッドステートドライブへのコピー/クローニング/消去に対応します。ストレージメディアが対応していれば、ハードドライブドッキングステーションまたはUSBエンクロージャー(別売)経由で対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応