カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • サンワサプライ(46)
  • エレコム(32)
  • PANDUIT(パンドウイット)(18)
  • ATEN(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • RS PRO(12)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • エスコ(11)
  • PLANET Technology(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • BLACK BOX(9)
  • Gefen(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • BULGIN(6)
  • Bel-Stewart(6)
  • 三菱電機(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj45 stp」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com

    パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応。シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応 StarTech.com

    キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    Cat8ケーブルの終端処理用:6個入りの工具不要Cat8 RJ45 STPキーストーンジャック。シールド付き25G/40Gネットワークケーブルのドロップ線を迅速に終端処理。重要なLANインフラストラクチャ全体における高速パッチパネルや壁面プレートに対応。ラックマウントパネル対応レイアウト:ケーブルを曲げずにジャックに接続できる180度レイアウトを採用した工具不要のCat8キーストーンジャック。パッチパネルや壁面プレートで、ケーブルの取り回しが簡単で、背面スペースに余裕がある設置に好適。シンプルな配線接続:パンチダウン工具不要で、RJ45配線をT568AまたはT568B構成で終端可能。配線方式はジャック本体に印字され、すぐに確認可能。工具不要設計で、迅速な設置と再構成に対応。ネットワーク互換性の標準化:Cat8 STPで実現する25Gbps/40Gbpsイーサネットと最大100W PoE(IEEE 802.3bt Type 4)への対応。金メッキ接点による導通性の向上と、ANSI/TIA-568-C.2規格への準拠。混在ケーブル環境下でのCat6/6aとの下位互換性も確保。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのネットワークジャック、コネクター、カプラーは、ビルやオフィスなどで、規格に沿って整理・設計されたケーブル配線環境(構造化配線環境)での動作確認済み。一貫したフィット感と仕上げによる信頼性を追求した設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    9,980税込10,978
    1個
    翌々日出荷
    シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 赤, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
    【ジャケット】赤タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100RDケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 Cat6ケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黄, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。
    【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブルシリーズN6PATCH100YLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    110パンチダウン端子構造:背面に110型のパンチダウン端子を備えた、24ポート1Uシールド付きCat6Aパッチパネル。恒久的なCat6Aネットワーク配線に対応し、フロント側にはCat6A対応RJ45ポートを配置。RJ45イーサネット接続をすっきり整理。シールド接続の保護:付属の接地線をラックのアースポイントに接続することで、Cat6A終端部のシールド性能とEMI対策を確保。金属製筐体カバーによるパンチダウン配線およびIDCコンタクトの保護により、長期的な運用でも安定した性能を維持。安定した信号伝送:Cat6AケーブルをKrone/110 IDCコンタクトへ直接終端することで、固定されたケーブル終端を形成。パンチダウン方式による配線保持により、終端部でのケーブルの動きや減衰を抑え、高い稼働率が求められるネットワーク環境でも安定した伝送を維持。標準ラックへの取り付け対応:サーバーラックやウォールマウント型キャビネット・ラックに対応。取り付け用のねじとケージナットが付属。ANSI / TIA / EIA-310-Dに準拠した標準19インチラック、および ANSI / TIA /EIA-568-B.2-1、ISO / IEC 11801、EN 50173-1:2002各配線規格に対応。プロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境での安定性を重視。ラボ検証および実運用を通じて確認された仕様により、既存ネットワークへの円滑な導入と継続的な稼働を支える製品設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    工具不要のフィードスルー構造:ネットワーク設定を簡素化するシールド対応24ポート1Uフィードスルーパッチパネル。パンチダウンや圧着作業を必要としない、Cat6a対応の接続方式。RJ45 STPカプラーをあらかじめ搭載し、10Gbpsイーサネットおよび最大90Wの4PPoEに対応。すっきりしたLANケーブル配線:背面にケーブル管理バーを備え、個別のU字型ケーブルガイドと側面の結束用アンカースロットにより配線を整理。ラック内の配線を整え、通気性の確保や作業時のアクセス、トラブル対応を考慮した構造。ネットワーク接続をすっきり整理:RJ45インラインカプラーの両側に、シールド対応のCat6aパッチコードを直接接続できる構造。手作業による終端処理を必要としない、フィードスルー方式を採用。配線の入れ替えや調整を行いやすく、拡張を見据えたネットワーク環境向け。あらゆる標準ラックへの取り付け:19インチラックまたは壁掛け型ネットワークキャビネットに対応。取り付け用ねじとケージナットが付属。注意:EMI保護のため、アース線をラックの接地点に接続してください。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、さまざまな導入環境を想定したネットワークソリューションを幅広く展開。検証環境および実運用を想定した評価プロセスを踏まえ、社内イノベーションラボで徹底したテストを実施
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 75ft, 青, UTP

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。シリーズ = N6PATCH。LANカテゴリ = Cat6ft。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = UTP。コネクタ1方向 = ライトアングル。コネクタ2 オス/メス = オス。コネクタ2方向 = ライトアングル
    【外被】黒タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCHRoHS指令(10物質対応)対応耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 紫, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = 紫。耐火性 = CMG定格。代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS
    【ジャケット】紫タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100PLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 白, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。
    【ジャケット】白タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100WHケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, グレー, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。
    【ジャケット】グレータイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100GRケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 青, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 青, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは青色です。色分けにより、ネットワークの構成や整理が簡単にできます。
    【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100BLケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 燈, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。
    【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100ORケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 緑, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 緑, U/UTP

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルは長さ 100 フィートで、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内やオフィス内のネットワークハブに接続できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは緑色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
    【ジャケット】緑タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTP芯数4シールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP StarTech.com

    StarTech.com Cat6 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 30m, 黒, U/UTP

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com のこの Cat6 ケーブルを使用して、イーサネットネットワークに高速データ転送機能を装備します。30.5m の長距離で、最大 10Gbps のデータ転送速度をサポートします(ギガビット / 秒)。このケーブルの PVC (ポリ塩化ビニル)被覆材は、ほつれや摩耗に強いため、コアを損傷から保護し、信号の信頼性を高めます。2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタにより、イーサネットデバイスの接続やワークステーションの壁コンセントへの接続が簡単になります。
    【ジャケット】黒タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブルシリーズN6PATCH100BKケーブル長(m)30構造【シールド】U/UTPシールド遮蔽なし切断径(AWG)24導体より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-20~80材質(ジャケット)塩化ビニール耐火等級CMG定格LANカテゴリCat6
  • カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ 信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ 高品質25AWG銅線
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタRJ45シールドSTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:26 AWG銅線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(被膜)PVC伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材。ケーブル長1m。ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.com

    PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター

    StarTech.com
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質エンクロージャ:スチールブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2