カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- AMPHENOL(1)
- BLACK BOX(1)
- DENALI(1)
- GB[制御機器](1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- RF SOLUTIONS(1)
- RS PRO(8)
- TIME(1)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- ラムマウント(5)
- 変換名人(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rpsma」の検索結果

P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応