カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(140)
  • コクヨ(71)
  • スバルアクセサリー(36)
  • 長野計器(27)
  • シモン(25)
  • Kawasaki(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • insta360(25)
  • エスコ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • カネソウ(23)
  • スケッチャーズ(22)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • 岩田製作所(16)
  • 日進ゴム(15)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • コーコス信岡(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saa」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m StarTech.com

    USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
    用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続ケーブル長(m)3伝送速度(Gbps)5材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
  • USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス) StarTech.com

    USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス)

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
    用途USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続ブラック質量(g)21ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-A(オス) - Type-A(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
  • タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット StarTech.com

    タブレットホルダー/VESA取付け/ 7.9~12.5インチ/耐荷重2kg/クリップ式/盗難防止機構/鍵付き/ブラック/ iPadマウントブラケット

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック長さ(mm)161幅(mm)237質量(kg)0.6ブラック高さ(mm)42ディスプレイ最大:12.5"保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性VESA規格対応
  • 覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター 汎用24インチモニター用 光沢&つや消し加工面 16:9アスペクト比 左右30度の視野角

    StarTech.com(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加。TAA準拠、GSA購入に対応
    用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護対応機種汎用取付け方法テープ、アタッチメント対応インチサイズ24アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)24
  • M6ケージナット/50個入り/19インチラックマウント用/サーバーラック キャビネット 棚板 ネットワーク/AV機器 取り付け用/四角 板 ナット StarTech.com

    M6ケージナット/50個入り/19インチラックマウント用/サーバーラック キャビネット 棚板 ネットワーク/AV機器 取り付け用/四角 板 ナット

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    M6ケージナット50個入り。 錆を防ぐニッケルメッキ処理。 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応。 取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット。 付属のツールでケージナット取り付けが簡単。
    用途標準型ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5ネジ(12mm) 50個 ブラック StarTech.com

    M5ネジ(12mm) 50個 ブラック

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm StarTech.com

    サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    5.7cm x 10cm ケーブル結束Dリング 標準ラックポストに設置可能な1Uブラケット TAA準拠でGSAスケジュールに対応 柔軟なリング開口部 頑丈なスチール構造
    ブラック質量(g)78長さ(cm)10.1高さ(cm)4.5
  • 覗き見防止プライバシーフィルター 汎用27インチモニター用 光沢&つや消し加工面 ブルーライトを30%カット 左右30度の視野角 StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター 汎用27インチモニター用 光沢&つや消し加工面 ブルーライトを30%カット 左右30度の視野角

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    TAA準拠、GSA購入に対応。左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加
    用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護対応機種汎用取付け方法粘着テープ対応インチサイズ27アスペクト比16:9フィルターサイズ(inch)27
  • M6ネジ(12mm) & ケージナット 50個セット ブラック StarTech.com

    M6ネジ(12mm) & ケージナット 50個セット ブラック

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スチール製オールブラック。角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント型機器を設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーバーラック用VESAマウントアダプター/17-19インチLCDパネル用/電子機器ネットワーク通信機器データセンターラック対応/モニターディスプレイ取付金具 StarTech.com

    サーバーラック用VESAマウントアダプター/17-19インチLCDパネル用/電子機器ネットワーク通信機器データセンターラック対応/モニターディスプレイ取付金具

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置ブラック
  • HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機 StarTech.com

    HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機

    StarTech.com
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85高さ(cm)2.8入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
  • スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com

    スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    EIA-310 19インチラック規格対応 機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能 19インチラックマウント型機器対応 耐久性に優れたソリッドスチール製 16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
    用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適ブラック質量(g)921幅(cm)50.3耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)14.9
  • 2U 固定式サーバーラックマウント棚板 放熱用スリット付き 奥行き559mm 許容荷重22kg StarTech.com

    2U 固定式サーバーラックマウント棚板 放熱用スリット付き 奥行き559mm 許容荷重22kg

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    2U放熱穴付きラックマウントシェルフ 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 耐荷重22kg SPCC 1.6mm冷延スチール構造 フロントマウント設計
    ブラック耐荷重(kg)22.6
  • スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com

    スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    4Uウォールマウント型設計 壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送 16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応 EIA-310 19インチラック規格対応 耐久性に優れたソリッドスチール製
    用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適ブラック幅(cm)50.4耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)19.3
  • サーバーラック/キャビネット対応スライドレール(1U/19インチ) 奥行調整可能 StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット対応スライドレール(1U/19インチ) 奥行調整可能

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント。Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用。19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定ブラック耐荷重(kg)25
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠。合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計。ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ。クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応。調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5ネジ(12mm) & ケージナット(セット) ブラック StarTech.com

    M5ネジ(12mm) & ケージナット(セット) ブラック

    StarTech.com
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格) StarTech.com

    卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格)

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱 組み立てが簡単 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 配置換えが簡単な軽量設計 EIA規格に準拠
    用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けますブラック幅(cm)50.3耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)58.6
  • 2U 固定式サーバーラックマウント棚板 カンチレバー型 許容荷重56kg 奥行き457mm StarTech.com

    2U 固定式サーバーラックマウント棚板 カンチレバー型 許容荷重56kg 奥行き457mm

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    2U 重量用固定ラックマウント棚板 標準型19インチサーバラック対応 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 最大で56kgまで積載可能 冷延鋼板SPCC 2.3mm フロントマウント設計
  • M6ネジ(12mm) & ケージナット 100セット ブラック StarTech.com

    M6ネジ(12mm) & ケージナット 100セット ブラック

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1箱(100セット)
    翌々日出荷
    スチール製オールブラック 角穴をもつラック/キャビネット対応ケージナット TAA準拠でGSAスケジュールに対応 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
    用途サーバーラックまたはキャビネットに標準ラックマウント機器を設置
  • サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm StarTech.com

    サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造
    用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
  • ケーブル/アダプタ連結用セキュリティワイヤー  ユニバーサル盗難防止スチールワイヤ 熱収縮チューブ付属 StarTech.com

    ケーブル/アダプタ連結用セキュリティワイヤー ユニバーサル盗難防止スチールワイヤ 熱収縮チューブ付属

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1パック(5個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ケーブルとアダプタをつなぎ盗難を防止するスチールケーブルテザー。圧着工具(製品に付属していません)で簡単取り付け。アルミニウム口金をカバーするブラックの熱収縮チューブ(オプショナル)。TAA準拠、GSA購入に対応。ワイヤーカッター(製品に付属していません)で好きな長さに切って使用
    用途会議室、デスク、ロビーなど公共のスペースでケーブルとアダプタが離れないように連結。会議室、教室、講義室などで、アダプタ/ケーブルと機器を正しい組み合わせで連結
  • 2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U StarTech.com

    2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U

    StarTech.com
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック。頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm。TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納ブラック幅(cm)51.8耐荷重(kg)160長さ(cm)30.6高さ(cm)61.3
  • M6ネジ(12mm) 50個 ブラック StarTech.com

    M6ネジ(12mm) 50個 ブラック

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    スチール製オールブラック。M6ネジ50個入り。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ケージナット(100個) ブラック StarTech.com

    M6 ケージナット(100個) ブラック

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    スチール製オールブラック。M6ケージナット100個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ケージナット(50個) ブラック StarTech.com

    M6 ケージナット(50個) ブラック

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    スチール製オールブラック。M6ケージナット50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
    用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠。簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2~6cmのデスク天板に対応。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現。ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7~52.4cm。すっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)600幅(mm)120質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)583RoHS指令(10物質対応)対応