カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- ERECTA(エレクター)(30)
- ホンダ(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- 東尾メック(20)
- NEC三菱(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- NEC(9)
- ゼブラ(9)
- サカエ(5)
- コガネイ(4)
- イトーキ(4)
- AFAM(アファム)(4)
- コノエ(2)
- honeywell(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- QNAP(2)
- E-Value(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sas4」の検索結果
特価

内部MiniSAS - SATAケーブル SFF-8643 - 4x SATA 1m
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続色ブラック/シルバー質量(g)42ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ)変換タイプメス - メス
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12.6動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps
U.2モバイルラック/5.25インチベイ用/4ベイ/2.5インチSFF-8639 SSD対応/Mini-SAS HDケーブル・着脱式トレイ・冷却ファン付属/バックプレーン/データセンター・ワークステーション向け
StarTech.com¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷4ベイバックプレーン:4台のU.2(SFF-8639)NVMeドライブを搭載可能。7mmから15mmまでの2.5インチNVMe SSDに対応。各ドライブは独立したMini-SAS(SFF-8643)ポートで最大32Gbpsの転送速度を実現。単一の5.25インチベイに収まる設計。セキュアな設計:ロック機構付きのドライブトレイ(鍵2本付属)により、ドライブを安全に保持し、セキュリティを強化。誤ったホットスワップ操作を防止し、安定した運用を実現。アルミ製ボディが放熱性を高め、ドライブの温度上昇を抑制。交換用ドライブトレイ(型番:SATSASTRX25)は別売。優れた通気設計:4台のドライブトレイに通気孔を設け、前面の吸気口および背面の2基の冷却ファンにより、エアフローを効率的に確保。ドライブを安定した温度で冷却し、優れたパフォーマンスを維持。背面のファンスイッチで、冷却ファンの風量を高/低の2段階で調整可能。幅広い互換性:Storage Spaces(Microsoft)、RAID Assistant(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などの主要なストレージ管理システムに対応。ドライバーや専用ソフトウェアを必要とせず、あらゆるOSで使用可能。U.2 NVMeドライブ専用設計。簡単なセットアップ:4本の61cm Mini-SAS HDケーブルおよびドライブ/バックプレーン用の取付けねじを同梱。デスクトップやサーバーの電源ユニットから、1本のSATA電源ケーブルで4台のドライブに給電可能。各ドライブの動作状態とアクセス状況を表示するLEDインジケーターを搭載用途安定したデータバックアップおよびアーカイブ環境を求める法人・プロフェッショナル向け。ファイルサーバーまたはネットワーク接続ストレージ(NAS)システムに拡張可能なストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:4x U.2 (PCIe、SFF-8639、AHCI/NVMe)●搭載コネクタ:4x SFF-8643 (内部 HD Mini SAS、36ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:対応●ファン:搭載●冷却ファン:2×35 mm●インターフェース:U.2 (SFF-8639、PCIe x4)●ドライブ数:4●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:U.2 (PCIe、NVMe、SFF-8639)●ドライブ取付方法:着脱式●2.5インチベイ数:4●対応ドライブ高さ:7mm、9.5mm、12.5mm、15mm●ファンベアリングタイプ:スリーブベアリング●気流速度:2.47 CFM●ノイズレベル:21.3 dBA●最大データ転送速度:32Gbps●4Knサポート:対応●ポートマルチプライヤ:非対応●ホットスワップ:対応●挿抜耐久回数:500●MTBF(平均故障間隔):30000時間●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~55℃●湿度:5%~65% RH(結露なきこと)●製品幅:139 mm●製品長さ:146 mm●製品高さ:42 mm●製品質量:704 g●材質:アルミ●付属品:4×61cm ミニSASケーブル、1x 鍵、8x フレーム取付ねじ、16x ドライブ取付ネジ、クイックスタートガイド●注意:本製品はU.2(SFF-8639)ドライブのみをサポートします。ホットスワップにはホスト側のPCIeホットスワップサポート数が必要です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。 4×ラッチ付きSATAコネクタ。 マルチレーンSATAケーブル用途シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続色レッド質量(g)80ケーブル長(m)1保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタASFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)コネクタB4x SATA (データ、7ピン)
50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷1x SFF-8087コネクタ 4xラッチ付きSATAコネクタ 各チャンネルで最大6Gbpsに対応 マルチレーン設計転送速度(Gbps)最大:6色レッド質量(g)47ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オスケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA(データ)[7ピン]変換タイプオス - オス
46cm SAS 29ピン -SATA変換ケーブル ペリフェラル電源付き
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ペリフェラル電源付きSAS29ピン - SATA変換ケーブル。ペリフェラル電源接続(LP4)とデータ接続の両方に対応し、SAS外付けストレージ、HBA、RAIDコントローラなどに最適です。 ※SATAコントローラ側でSASドライブに対応している必要があります。色レッド/ブラック/イエロー質量(g)30コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オスケーブル長(cm)45.7コネクタASATA(7ピン、データ)コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプオス - オス
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 4.0 x4 ホストアダプタカード /2.5インチU.2 NVMe SSD対応
StarTech.com¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張。Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ。M.2 PCIe x4ホストインターフェイス。PCIe 4.0に対応し、PCIeリビジョンとの下位互換性あり。現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり。ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ用途コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。SSD/HDDマウントベイと M.2 PCIe x4接続機能を備えたシステムに経済的で手軽なアップグレードソリューションを提供
50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ 1x SFF-8087コネクタ用途4つのSAS HDDをSASコントローラに接続。SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポートセット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482色レッド高さ(mm)15質量(g)94コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス製品幅(mm)50ケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)変換タイプメス - オス/オス - オス