カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • KNIPEX(クニペックス)(28)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • NOK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • TRUSCO(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オーム電機(9)
  • グリーンハウス(3)
  • マルヤス電業(3)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ヨドノ(6)
  • 大正天びん製作所(24)
  • 富士電機(3)
  • 岩田製作所(3)
  • 廣杉計器(12)
  • 日本製線(7)
  • 東日興産(TN)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb200」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m StarTech.com

    Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m

    StarTech.com
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)。優れた耐久性を提供するメタル筐体。OSに依存せず、セットアップが簡単。キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)。最大480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
    用途USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用。ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適。壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要最大延長(m)50転送速度(Gbps)【最大データ】0.48仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50mセット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52色ブラック高さ(mm)22質量(g)304ポート数1消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続Cat5/Cat6入力電圧(V)【AC】100 ~ 240出力電流(A)2保存温度(℃)-10~60インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.6定格出力電圧(V)【DC】5動作温度(℃)0~40プラグタイプN
  • USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 StarTech.com

    USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置。トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計。OSに依存せず、セットアップが手軽に完了。送信機と4ポートハブ受信機を含むキット。480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
    最大延長(m)40転送速度(Gbps)【最大データ】0.48仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40mセット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52色ブラック高さ(mm)22質量(g)319ポート数4消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続カテゴリ6/カテゴリ5入力電圧(V)【AC】100~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~50定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN
  • USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
    用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適伝送速度(Gbps)2.4仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書長さ(mm)88色グレー高さ(mm)18質量(g)94規格USB 2.0出力【AV】VGAケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-25~75メモリー32MBDDRSDRAM最大解像度1920×1080製品幅(mm)52.5動作温度(℃)-10~55チップセットMCT-T2-285Aケーブル長(cm)50対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600給電方式バスパワー、USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]MTBF(時間)200000変換タイプメス - オス
  • USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200 StarTech.com

    USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
    用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示。異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能。USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生。複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【USBパス・スルー】なしセット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書色ブラック高さ(mm)20質量(g)70出力【AV】DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.27対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB2.0オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)621445変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[4ピン]