カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](27)
- ParkerTAIYO(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- 昭和コーポレーション(9)
- ESTERA(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ニッサチェイン(6)
- 廣杉計器(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- TRUSCO(5)
- タカチ電機工業(4)
- 東芝ライテック(4)
- NOK(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ベッセル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sb32」の検索結果

USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315色ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121長さ(mm)101幅(mm)80色スペースグレー高さ(mm)16質量(g)180出力AV:HDMIケーブル長(m)1対応OSWindows 10/11入力AV:USB 3.0保証期間2年保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)アダプター型式アクティブオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI湿度範囲(%)<85(結露しないこと)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド長さ(mm)195色ブラック高さ(mm)12質量(g)9.3規格USB 2.0、USB 3.0出力【AV】VGA対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス入力【AV】USB3.0保存温度(℃)-10~55メモリー512MBDDRII最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB製品幅(mm)25動作温度(℃)0~70チップセットFresco-FL2000DXケーブル長(cm)14対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200色ブラック高さ(mm)15質量(g)65規格USB 3.0電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMIアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
USB 3.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なしセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)190色ブラック高さ(mm)12質量(g)25ポート数1電源USB電源ケーブル長(m)0.062対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)25動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
マルチポートアダプター/USB 3.0接続/シングルモニター/1080p HDMI/1x USB-A/16cm ケーブル一体型/Windows/ブラック & シルバー/USB 3.0 ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)17質量(g)66電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)49動作温度(℃)0~50チップセット【ID】MCT-T6-688SLオーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)16伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個欠品中USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供。別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上。DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート。MacとPCに対応。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。5.1チャネル オーディオに対応。最大表示解像度1920x1200(1080p)対応。USB 2.0との下位互換性用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90色ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個欠品中USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203.2動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27色ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - DVI(DVI-VGAアダプター付き)/2048 x 1152/USBビデオアダプター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり。手軽な簡単実装。DVI - VGAアダプタ同梱。最大解像度2048x1152対応。USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)15.5質量(g)91ポート数5出力DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.078対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリー512MBDDR2SDRAM最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152製品幅(mm)43.5動作温度(℃)10~40チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)90577変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175色ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)長さ(mm)51幅(mm)80高さ(mm)22質量(g)37対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2保証期間2年データ転送速度最大20GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ1x PCI Express x4
USB 3.0 - DisplayPort変換アダプター/4K30Hz/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - DP モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示仕様【ワイド画面サポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75色ブラック高さ(mm)16質量(g)58電源USB電源コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-15~75最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)55動作温度(℃)0~45オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)20伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USB 3.0 - HDMI/DVIディスプレイ変換アダプタ
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり。最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応。素早く簡単な実装。デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)。USBパワード - 外付けアダプタ不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応。1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能用途HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)73色ブラック高さ(mm)19質量(g)43電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス保存温度(℃)-5~40メモリー1GBDDR2最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~55オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)16対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-B[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン]変換タイプメス - メス
USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ
StarTech.com¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85Wセット内容1-USB-Cハブ材質プラスチック長さ(mm)135幅(mm)60色スペースグレー高さ(mm)20質量(g)160タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sポート数4消費電力(W)15保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(cm)34.5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/30cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)420色ブラック高さ(mm)13質量(g)30出力RS-232C湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)約30USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2D-sub9ピン
デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。アームを折り曲げることで壁面やパーティションの前にディスプレイを配置しやすくなっています。また、周辺機器の接続に便利なUSB 3.0ポートがベース部分に付いています。 <最適なビュー角度>このマルチモニタマウントは、ワンタッチで高さ調節が可能です。スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、水平のクロスバーと同じ高さに保てるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。StarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105g色スペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転色ブラック角度調整範囲+90/-65天板厚さ(mm)最大60VESAマウント(mm)75x75/100x100対応インチサイズ最大32インチ回転角度(°)360昇降範囲(mm)最大450